絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
318件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ不二ラテックス
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16ねじピッチM20×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ不二ラテックス
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
BM64×2C20D157
ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-L1シリーズ不二ラテックス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-M1シリーズ不二ラテックス
999税込1,099
1個
14日以内出荷
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)10
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-P1シリーズ不二ラテックス
759税込835
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ不二ラテックス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
F10.5
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックスローコスト使い切りストッパー FESシリーズ不二ラテックス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-U1シリーズ不二ラテックス
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
定格トルク(N・m)1±0.2
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FVシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FVシリーズ不二ラテックス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ロータリーダンパー FRT-S1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-S1シリーズ不二ラテックス
359税込395
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-0806シリーズ不二ラテックス
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)最大15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式単孔式
ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)8
ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C 不二ラテックスソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C不二ラテックス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
339税込373
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)441
ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-N1シリーズ不二ラテックス
759税込835
1個
14日以内出荷
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)不二ラテックス
3,598税込3,958
1個
29日以内出荷
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズトックベアリング(TOK)
3,102税込3,412
1個
翌々日出荷
トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
用途生産設備遊具住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズFesto
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mmFesto
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mmFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mmFesto
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー