絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
318件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
46,980税込51,678
1個
35日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35関連資料技術資料1(0.6MB)
調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバーTAKIGEN(タキゲン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム表面仕上げ黒アルマイト処理使用温度範囲(℃)-10~+80
ソフトアブソーバー用取り付けブラケット ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー用取り付けブラケットジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー(偏角度キャップ) ジョー・プリンス竹下ショックアブソーバー(偏角度キャップ)ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ SMC調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ RJシリーズ SMCショックアブソーバ RJシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ショックアブソーバ RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ ParkerTAIYOショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
92日以内出荷
小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。 負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナットコガネイ
598税込658
1個
翌々日出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
1,098税込1,208
1袋(2個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイショックアブソーバKSHKシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
ショックアブソーバー コガネイショックアブソーバーコガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ専用ショックアブソーバKSHARシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)46構造固定式最大衝突速度(m/s)0.3
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
仕様ミニソフター
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)用ダンパ SMCショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)用ダンパSMC
399税込439
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
型式ダンパ付
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバエニダイン
1個
欠品中
固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から102日以内出荷
取付ねじサイズM27×3.0材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
199税込219特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ショックアブソーバ RJ272 SMCショックアブソーバ RJ272SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ねじ外径(mm)27
ショックアブソーバ RJ141 SMCショックアブソーバ RJ141SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ショックアブソーバ RJ100 SMCショックアブソーバ RJ100SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ショックアブソーバ RJ06J SMCショックアブソーバ RJ06JSMC
169税込186
1個
9日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
ショックアブソーバ RJ060 SMCショックアブソーバ RJ060SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ショックアブソーバ RBQC1 SMCショックアブソーバ RBQC1SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式ダンパ付
ショックアブソーバ RBQ32 SMCショックアブソーバ RBQ32SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
ショックアブソーバ RBQ30 SMCショックアブソーバ RBQ30SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
ショックアブソーバ RBQ20 SMCショックアブソーバ RBQ20SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
ショックアブソーバ RBQ16 SMCショックアブソーバ RBQ16SMC
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー