絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
318件中 281318
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバー NESJ10X10シリーズ New-Era(ニューエラー)ショックアブソーバー NESJ10X10シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
ストッパナットによるストローク調整が可能です。
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
偏角度アダプタ エニダイン偏角度アダプタエニダイン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。 ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。 ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)RoHS指令(10物質対応)対応
正方形フランジ SFシリーズ エニダイン正方形フランジ SFシリーズエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー大型 エニダインストップカラー大型エニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー SCタイプ エニダインストップカラー SCタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
長方形フランジ エニダイン長方形フランジエニダイン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ エニダインショックアブソーバ 調整型 大型シリーズエニダイン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
タイプ中高速
ロックカラー エニダインロックカラーエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
86税込95
1個
翌々日出荷
材質鋼材表面処理エニコートⅡ(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
1個
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15.8表面処理三価クロメート (シルバー色)寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
フットマウント エニダインフットマウントエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズエニダイン
1個
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
ソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ不二ラテックス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12材質(本体)樹脂質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~50最大吸収エネルギー(J)1.5最大抗力値(N)490(50)
コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント コガネイコガネイ ショックアブソーバ用サイドマウントコガネイ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。 独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。 全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。 グラム単位からトン単位までサポート。
揺動ダンパー 不二ラテックス揺動ダンパー不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
非常用ストッパー 不二ラテックス非常用ストッパー不二ラテックス
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
長方形フランジ 不二ラテックス長方形フランジ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
正方形フランジ 不二ラテックス正方形フランジ不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
マグナムシリーズ 不二ラテックスマグナムシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
44日以内出荷
ヘンカクドアダプター 不二ラテックスヘンカクドアダプター不二ラテックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
フランジ 不二ラテックスフランジ不二ラテックス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ダストシール 不二ラテックスダストシール不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストッパーナット 不二ラテックスストッパーナット不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
サイドマウント 不二ラテックスサイドマウント不二ラテックス
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
クーラント 不二ラテックスクーラント不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
FA-Lシリーズ耐不水溶性クーラント仕様(JIS N1種)
オプションラック 不二ラテックスオプションラック不二ラテックス
269税込296
1個
7日以内出荷
FA-2016Eシリーズ 不二ラテックスFA-2016Eシリーズ不二ラテックス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)35取付ねじサイズM20×1.5
FA-3625Aシリーズ 不二ラテックスFA-3625Aシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式 不二ラテックスFAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)5.88等価質量(kg)最大:20オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ 不二ラテックスFA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ不二ラテックス
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)80最大吸収エネルギー(J)720
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスFA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50全長(mm)212.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)441取付ねじサイズM42×1.5
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスFA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
構造調整式取付ねじサイズM42×1.5最大衝突速度(m/s)3最小衝突速度(m/s)0.3
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスFA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスFA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7取付ねじサイズM25×1.5
FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスFA-1212Cシリーズ不二ラテックス
639税込703
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)12取付ねじサイズM12×1全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー