絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 水本機械製作所(97)
- エスコ(68)
- コンドーテック(25)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- スリーエッチ(7)
- 大洋製器工業(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。材質鉄 ドブメッキ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル
ひめじや¥199~税込¥219~1個当日出荷ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個欠品中枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。エスコ品番EA638SH-6ねじ径M6
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
パイプターンバックルA&A
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ステンレス ターンバックル 両フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。材質SUS304
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
ステンレスワイヤークリップ 板型
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル