絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 水本機械製作所(97)
- エスコ(70)
- コンドーテック(25)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- スリーエッチ(7)
- 大洋製器工業(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径1分5厘
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2954材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法L1(mm)230寸法A(mm)75寸法S(mm)13寸法B(mm)120寸法L2(mm)330寸法W(mm)26使用荷重(kN)1.57
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。用途ワイヤーロープの張り具合を調節しますトラスコ品番849-0998材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2902材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法D(mm)14.5寸法B(mm)183寸法L2(mm)570寸法W(mm)40使用荷重(kN)8.82
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2893材質ステンレス(SUS316)質量(g)660寸法L(mm)200ねじ径W1/2寸法d(mm)19寸法L1(mm)300寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)34使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2952材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法d(mm)15寸法L1(mm)245寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)345寸法W(mm)26使用荷重(kN)4.41
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2932材質ステンレス(SUS316)質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1003材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径2分5厘
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)63寸法L(mm)129寸法W(mm)14寸法J(mm)6
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個翌々日出荷パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1008材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)75寸法L(mm)100ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)78寸法L2(mm)230寸法W(mm)13寸法J(mm)5使用荷重(kN)0.78
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481袋ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm
水本機械製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します適合ワイヤ径(Φmm)3
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm
水本機械製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-3147材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)2寸法L(mm)7.5レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法D(mm)7.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
角ターンバックルプール用
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)149.5ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)385寸法W(mm)14寸法J(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル