絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 水本機械製作所(97)
- エスコ(69)
- コンドーテック(25)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- 大洋製器工業(8)
- スリーエッチ(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
シングルクリップ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷1本のワイヤに取り付けます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0917
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
アイボルト接続用ターンバックル
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。仕様S適合アイボルト:M8~M16表面処理ステンレス鋼ナットアイナット:M8~M16
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
水本機械製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ユニクロメッキ
ステンレス パイプターンバックル
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
ステンレス シングルクリップ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381袋翌々日出荷一本のワイヤーに取り付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番162-9847材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-6材質SUS304寸法l(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6寸法h(mm)33
4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-4材質SUS304寸法l(mm)19適合ワイヤ径(Φmm)4寸法h(mm)24
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-2材質SUS304寸法l(mm)14適合ワイヤ径(Φmm)2寸法h(mm)18
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル














































![3/8" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124962-260325-02.jpg)