絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- 水本機械製作所(101)
- エスコ(70)
- コンドーテック(25)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- スリーエッチ(7)
- 大洋製器工業(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
水本機械製作所¥6,798税込¥7,4781個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番849-2896
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
パイプターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス ワイヤークリップ
水本機械製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス シングルワイヤークリップ
水本機械製作所¥359~税込¥395~1袋5日以内出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
パイプ式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)80寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)120寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥979税込¥1,0771袋5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番162-9843材質ステンレス(SUS304)質量(g)23.5寸法L(mm)57ねじ径M-4寸法L1(mm)92寸法A(mm)28寸法S(mm)6寸法B(mm)50寸法L2(mm)128寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.39
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥769~税込¥846~1袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ワイヤロック
クロスビー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
ワイヤロック
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)7日以内出荷から8日以内出荷ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル