絞り込み
テープ幅(mm)
  • 70
  • 5(46)
  • 10(163)
  • 12(62)
  • 15(229)
  • 18(22)
  • 19(66)
  • 20(230)
  • 25(154)
  • 30(150)
  • 35(24)
  • 40(73)
  • 50(193)
  • 60(26)
  • 75(37)
  • 100(62)
  • 200(29)
  • 300(36)
  • 400(27)
  • 500(26)
  • 1000(32)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.15(3)
  • 0.16(5)
  • 0.17(4)
  • 0.32(1)
用途
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(6)
テープ長さ(m)
  • 20(6)
  • 30(1)
  • 50(15)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(12)
クリア・ブラック・ホワイト
基材
  • ポリエステル(2)
  • 布系(17)
ポリエステル・布系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(18)
  • リンレイテープ(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(163)
12(62)
15(229)
19(66)
20(230)
25(154)
30(150)
40(73)
50(193)
100(62)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1箱(16巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1箱(16巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1箱(16巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1箱(16巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
    用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    22,980税込25,278
    1箱(12巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(14巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    75,980税込83,578
    1箱(16巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
    用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
  • 一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    一般用両面テープ ND-2330S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    46,980税込51,678
    1箱(12巻)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
    用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    43,980税込48,378
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(15巻)
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    26,980税込29,678
    1箱(12巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    68,980税込75,878
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(12巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    36,980税込40,678
    1箱(12巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1ホワイト
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    21,980税込24,178
    1箱(12巻)ほか
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    31,980税込35,178
    1箱(12巻)
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(16巻)
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(16巻)
    25日以内出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    63,980税込70,378
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用