カテゴリ
絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.5(4)
- 0.50~0.70(3)
- 0.60~0.80(4)
- 0.65~0.85(3)
- 0.70(3)
- 0.78(9)
- 0.80(19)
- 0.8(10)
- 0.80~1.00(4)
- 0.85(3)
- 1.00(13)
- 1(3)
- 1.5(6)
- 1.50(6)
- 2.50(3)
- 4.4(6)
- 4.40(5)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SK11(250)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- パオック(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・フローバル・ブランドをもっと見る

コンプ アイレット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄寸法(mm)インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5外径(Φmm)リブ:約10
コンプ ボルト
SK11¥749税込¥8241個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンクホイールの固定用六角ボルトです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約89六角対辺(mm)16ねじ寸法(mm)M14×長さ約20
コンプ ダブルヘッドスクリュ
SK11¥189税込¥2081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダヘッドの組み付け、固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄ねじ寸法(mm)(片側)M8×長さ約13
コンプ ダンパー
SK11¥489税込¥5381個11日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム穴径(Φmm)ネジ通し:約8外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
コンプ 吐出マニフォールド
SK11¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)材質鋳鉄・鉄・樹脂
コンプ ラバーホース
SK11¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄六角対辺(mm)ナット:14・17全長(cm)約38
コンプ サーマルケーブル
SK11¥749税込¥8241個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約33
コンプ モータケーブル
SK11¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF2.0mm2×2芯、片側端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約76
コンプ ラベル オイルレス前
SK11¥489税込¥5381個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルレス特長を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙長さ(mm)ラベル:約265縦(mm)約110
コンプ ボルト(六角穴)
SK11¥149税込¥1641個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブ取付、固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄六角対辺(mm)6ねじ寸法(mm)M8×長さ約20
コンプ エンドプラグ
SK11¥89税込¥981個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
コンプ ハンドルバー
SK11¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2ネジ付材質鉄・ゴムパイプ径(Φmm)約25全長(cm)約53握り径(Φmm)約33
コンプ ハンドルグリップ
SK11¥409税込¥4501個5日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体保持用のハンドルグリップです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(cm)約11直径(mm)約35
コンプ 歯付座金(外歯)
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用歯付ワッシャーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)約10×約5×約1.3
コンプ タンクホィール
SK11¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄取付穴径(Φmm)シャフト:約19
コンプ パネル(小)
SK11¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(小)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約100mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ パネル(大)
SK11¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(大)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約147mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ メクラ栓
SK11¥389税込¥4281個8日以内出荷使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。用途メスねじ部の閉止。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)六角対辺6ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ仕様ラベルAM1525
SK11¥99税込¥1091個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)38×41機種AM15-25用
コンプ シリンダー
SK11¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーボディです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様締付ボルトM6材質アルミダイキャストサイズ全高約92mm×内径約65mm取付穴径(Φmm)ボルト:約9
コンプ 平座金
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
コンプ 六角ナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダーヘッドの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約46六角対辺(mm)5ねじ寸法(mm)M6×長さ約24
コンプ 平座金
SK11¥49税込¥541個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ワッシャーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径×厚さ(mm)約12×約5×約0.3
コンプ アースセット
SK11¥69税込¥761個8日以内出荷アース線接続用金具です。アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。用途アース線接続用金具。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄寸法(mm)ギアワッシャー:M5X×径10ねじ寸法(mm)M5×10ネジワッシャー外径(mm)M5×12
コンプ ラベルAM1525
SK11¥539税込¥5931個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)約175×100機種AM15-25用
コンプ Uナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース取付ネジの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)六角対辺8・M8ネジ
コンプ ネット
SK11¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
コンプ ハンドル固定ネジ
SK11¥329税込¥3621個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
コンプ ピストン&クランクS
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
コンプ サークリップ
SK11¥69税込¥761個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンを固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄内径×外径(Φmm)約17×約22取付寸法(mm)軸:約2
コンプ スクリュー
SK11¥59税込¥651個8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじ長さ(mm)約10ねじ寸法(mm)M5×0.8![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)
塗装用コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台14日以内出荷吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
フローバル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
静音オイルレスエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
内装エアコンプレッサ(赤)
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。色赤種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
ハイフレンド 3連結・分岐
SK11¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
ダスター増量
富士コンプレッサー¥3,298税込¥3,6281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。





































![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)