絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・Power sonic・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

457件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスターフレキノズル 富士コンプレッサー

    ダスターフレキノズル

    富士コンプレッサー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ノズル長(mm)300ねじサイズG1/8
  • ダスターノズル 富士コンプレッサー

    ダスターノズル

    富士コンプレッサー
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ねじサイズG1/8
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • コンプレッサ兼用ゴム足 パオック

    コンプレッサ兼用ゴム足

    パオック
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
  • タンクマウントコンプレッサー アネスト岩田

    タンクマウントコンプレッサー

    アネスト岩田
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR用セパレーターエレメント
  • エアーコントロールセット 日立産機システム

    エアーコントロールセット

    日立産機システム
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
  • ハイフレンド SK11

    ハイフレンド

    SK11
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
    用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
  • 活性炭フィルター 日立産機システム

    活性炭フィルター

    日立産機システム
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032
  • サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シー

    サイレントエアーコンプレッサ

    アイ・エイ・シー
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    52日以内出荷
  • クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シー

    クリーンエアーコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    52日以内出荷
  • エアーコンプレッサー アズワン

    エアーコンプレッサー

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3472-01
  • エアーフィルター アズワン

    エアーフィルター

    アズワン
    ¥16,038税込¥17,642
    1個
    翌々日出荷
  • 内装エアコンプレッサ マキタ

    内装エアコンプレッサ

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番451-5251
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    10日以内出荷
    経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
  • ACP-120OL用調整圧力計 EARTH MAN

    ACP-120OL用調整圧力計

    EARTH MAN
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
  • 電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧AC100V
  • DC駆動リニアコンプレッサ 日東工器

    DC駆動リニアコンプレッサ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当リード線長さ(mm)300±20
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    13日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
  • ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事)

    ベルト式40Lコンプレッサー

    WAKO(和光商事)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。
  • コアレッサーエレメント 日立産機システム

    コアレッサーエレメント

    日立産機システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーター 日立産機システム

    セパレーター

    日立産機システム
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーターエレメント(カクリング付き) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付き)

    日立産機システム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフィルターエレメント 日立産機システム

    オイルフィルターエレメント

    日立産機システム
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアーフィルター KENOH

    エアーフィルター

    KENOH
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    K-1524用エアーフィルター
    用途K-1524用部品
  • オイルセパレータカクリング 日立産機システム

    オイルセパレータカクリング

    日立産機システム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 弁組立 洲本整備機

    弁組立

    洲本整備機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    MW2HP35B-U用部品
  • 高圧ホースジョイントオス5mm マキタ

    高圧ホースジョイントオス5mm

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧ホースジョイントメス6MM マキタ

    高圧ホースジョイントメス6MM

    マキタ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧ホースジョイントメス5mm マキタ

    高圧ホースジョイントメス5mm

    マキタ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 活性炭フィルターエレメント 日立産機システム

    活性炭フィルターエレメント

    日立産機システム
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】HKF-37G1 製品注文コード:53808083 交換用エレメント
  • エアーフィルターエレメント 日立産機システム

    エアーフィルターエレメント

    日立産機システム
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
  • ミクロミストフィルターエレメント 日立産機システム

    ミクロミストフィルターエレメント

    日立産機システム
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】HMF-22G1 製品注文コード:53808047 交換用エレメント
  • コンプ ダンパーセット SK11

    コンプ ダンパーセット

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5ワッシャー材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約21ねじ寸法(mm)M5×20長ネジ
  • コンプ ラベル(警告) SK11

    コンプ ラベル(警告)

    SK11
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用上の警告、注意事項を表記したラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)ラベル:100×65
  • コンプ エアータンク SK11

    コンプ エアータンク

    SK11
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    エアーコンプレッサーの交換用エアータンクです。圧縮空気充填用のタンクです。
    用途圧縮空気充填用タンク。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄容量(L)20本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(約)640×600×260
  • コンプ ラベルNO SK11

    コンプ ラベルNO

    SK11
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種品番を表記したラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)ラベル:105×35
  • コンプ エアータンク SK11

    コンプ エアータンク

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気充填用タンクです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄寸法(mm)580×570×265容量(L)25
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
コンプレッサー