カテゴリ
絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.08(3)
- 0.5(4)
- 0.50~0.70(3)
- 0.60~0.80(4)
- 0.65~0.85(3)
- 0.70(3)
- 0.78(9)
- 0.80(19)
- 0.8(10)
- 0.80~1.00(4)
- 0.85(3)
- 1.00(13)
- 1(3)
- 1.5(6)
- 1.50(6)
- 2.50(3)
- 4.4(6)
- 4.40(5)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
0.55・0.7・1・1.5・1.9・2・3.2・4.25・7・9.5・10.7・13・14・15.8・16・21・22・24・30・65・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SK11(250)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- パオック(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る
SK11・日立産機システム・マキタ・EARTH MAN・パオック・富士コンプレッサー・アネスト岩田・MAX(マックス)[事務用品・工具]・精和産業・AIRREX(アネスト岩田)・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・KENOH・WIZ'A・PISCO(ピスコ)・フローバル・ブランドをもっと見る

エンジンコンプレッサー 15L
精和産業¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
コンプラベル アウトレットV
SK11¥769税込¥8461枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブに関する注意事項をを記載してます。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)105×90
コンプ O-リング
SK11¥72税込¥791個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
コンプ コンプレッサオイル
SK11¥769税込¥8461個5日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮熱の冷却、ピストン、シリンダを潤滑、密閉をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/油容量(mL)約250
コンプ 取扱説明書SR251
SK11¥739税込¥8131冊4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様A4サイズ
コンプ 遠心スイッチウェイト
SK11¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄内径(Φmm)14×21
コンプ ツールトレイ
SK11¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。工具類の保管・収納をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×40×315
コンプ 吐出エルボ
SK11¥909税込¥1,0001個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】12
コンプ ガスケット
SK11¥279税込¥3071個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。電源コードの保護、固定をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム溝幅(mm)4.5外径×内径×厚さ(mm)22×12×8.5
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
コンプ ボルト
SK11¥51税込¥561個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄六角対辺(mm)13ねじサイズM8×1.25×25mm足長
コンプ ブラケット
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタの取付をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄取付穴径(mm)1108
コンプ 電源ケーブル
SK11¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(m)約3コードVCTF2.0mm2×2芯プラグ15A 125V(HOTAAL102)
コンプ ファンカバー
SK11¥7,298税込¥8,0281個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンの保護をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(直径Φ×高さH)(mm)155×75
コンプ モータケーブル
SK11¥639税込¥7031本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(cm)約51ケーブルVCTF2.0mm2×2芯
コンプ 六角ボルト
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番・六角対辺10mm材質鉄寸法(mm)M6×1×35(足長)
コンプ 遠心スイッチプレート
SK11¥909税込¥1,0001個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄取付穴径(mm)5.5(4個)
コンプ シリンダー
SK11¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーボディ用外筒です。シリンダーボディ、シリンダー部の放熱をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト外径×内径×厚さ(mm)68×63×2.5
コンプ ボルト
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストン、クランクシャフトを固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様六角穴付4mm材質鉄寸法(mm)M8×1.25×16(足長)
コンプ クランクケースベース
SK11¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランクケース底部のカバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト取付穴径(mm)5(4個)
コンプ キャップ(移送用)
SK11¥259税込¥2851個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移送時のオイルタンクの閉栓です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ゴムパッキン付寸法(mm)【ツマミ部】2×12
コンプ エルボ
SK11¥999税込¥1,0991個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】19取付ねじ配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
コンプ モーターカバー
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ ラベルAB20-30
SK11¥659税込¥7251枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名の表記をしてます。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙寸法(縦×横)(mm)255×130
コンプ クランクS&バランサ
SK11¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。用途エアコンプレッサー用交換部品。内径(Φmm)15取付ねじM8×1.25×2個
コンプ モーターボルト
SK11¥72税込¥791個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ【根角ボルト】M8×1.25ねじ長さ(mm)25
コンプ ラベル(注意)
SK11¥599税込¥6591枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用上の警告、注意事項の表記ラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)35×60
コンプ プレートワッシャー
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン固定用ワッシャー(内側)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)17×12×1
コンプ ボールバルブ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管テーパー1/4オネジ(両端)材質真鍮/鉄/ビニール六角対辺(mm)15
コンプ 平座金
SK11¥199税込¥2191個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)14×6.5×1
コンプ モーターケーブル
SK11¥739税込¥8131本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様両端端子圧着済み全長(cm)約51ケーブルVCTF1.25mm2×2芯
コンプ 六角ボルト
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン(右)固定用ボルトです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5×0.8×12mm足長材質鉄六角対辺(mm)6
コンプ ピストンロッドセット
SK11¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト/鉄取付ねじ(六角穴付)4mmねじサイズM5×0.8×20mm足長
コンプ フロントカバー
SK11¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンケースの保護をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂穴径(Φmm)6(4個)
コンプ ベアリング
SK11¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリングです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6908番両側ゴムシール材質鉄/ゴム外径×内径(Φmm)68×39
コンプ ラベルSR-251
SK11¥659税込¥7251枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)110×280
コンプ ボルト
SK11¥51税込¥561個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンカバーの固定をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番材質鉄ねじサイズM4×0.7×10mm足長