カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(54)
- 50~100未満(97)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(75)
- 300~400未満(44)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(37)
- 700~800未満(23)
- 800~900未満(44)
- 900~1000未満(5)
- 930~1000(1)
- 1000~2000未満(72)
- 2000~3000未満(23)
- 3000以上(15)
タンク容量(L)
- 5未満(39)
- 5~10未満(47)
- 10~15未満(30)
- 15~20未満(26)
- 20~30未満(67)
- 30~40未満(100)
- 40~60未満(13)
- 50~60未満(3)
- 60~80未満(51)
- 80~100未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(49)
- 200~300未満(45)
- 300~400未満(12)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 1000以上(1)
- なし(8)
- タンク容量(L)をもっと見る
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(7)
- 0.60~0.80(15)
- 0.65~0.80(10)
- 0.70(21)
- 0.70~0.85(25)
- 0.78(20)
- 0.78~0.93(8)
- 0.80(41)
- 0.8(24)
- 0.80~1.00(32)
- 0.83(19)
- 0.85(9)
- 0.93(34)
- 0.95(18)
- 0.98(15)
- 1.00(30)
- 1.40(26)
- 1.4(12)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・45・60・65・100・115・129・160・165・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK11(254)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(119)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(16)
- オリオン機械(14)
- EARTH MAN(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 三井精機(6)
- MTO(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・オリオン機械・EARTH MAN・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・三井精機・MTO・ブランドをもっと見る

レシプロコンプレッサー(給油式)
東芝¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途一般産業機械のエア源として。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)
東芝¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり
アネスト岩田¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台4日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし
アネスト岩田¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台4日以内出荷から9日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式
日立産機システム¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式
日立産機システム¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)
日立産機システム¥959,800税込¥1,055,7801台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)298出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)
日立産機システム¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)850質量(kg)319高さ(mm)1475出力(kW)5.5種類静音奥行(mm)805容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620電源電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220潤滑方式オイルレス騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式
日立産機システム¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式
日立産機システム¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
モーター式コンプレッサー
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 11L
精和産業¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
モーター式コンプレッサー
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
エンジンコンプレッサー 15L
精和産業¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 11L
精和産業¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
プロ用小型コンプレッサー
精和産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
エンジンコンプレッサー 15L
精和産業¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル
PROXXON(プロクソン)¥359税込¥3951個当日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
コンプラベル アウトレットV
SK11¥769税込¥8461枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブに関する注意事項をを記載してます。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)105×90
コンプ O-リング
SK11¥72税込¥791個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
コンプ コンプレッサオイル
SK11¥769税込¥8461個5日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮熱の冷却、ピストン、シリンダを潤滑、密閉をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/油容量(mL)約250
コンプ 取扱説明書SR251
SK11¥739税込¥8131冊4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様A4サイズ
コンプ 遠心スイッチウェイト
SK11¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄内径(Φmm)14×21
コンプ ツールトレイ
SK11¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。工具類の保管・収納をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×40×315
コンプ 吐出エルボ
SK11¥909税込¥1,0001個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】12
コンプ ガスケット
SK11¥279税込¥3071個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。電源コードの保護、固定をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム溝幅(mm)4.5外径×内径×厚さ(mm)22×12×8.5
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
コンプ ボルト
SK11¥51税込¥561個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄六角対辺(mm)13ねじサイズM8×1.25×25mm足長
コンプ ブラケット
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタの取付をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄取付穴径(mm)1108
コンプ 電源ケーブル
SK11¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(m)約3コードVCTF2.0mm2×2芯プラグ15A 125V(HOTAAL102)
コンプ ファンカバー
SK11¥7,298税込¥8,0281個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンの保護をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(直径Φ×高さH)(mm)155×75
コンプ モータケーブル
SK11¥639税込¥7031本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(cm)約51ケーブルVCTF2.0mm2×2芯















![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)