絞り込み
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・縦型・軽量・静音
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

868件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式

    日立産機システム
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式

    日立産機システム
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
  • パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)

    日立産機システム
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)298出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
  • インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システム

    インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)

    日立産機システム
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
  • パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)

    日立産機システム
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)850質量(kg)319高さ(mm)1475出力(kW)5.5種類静音奥行(mm)805容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620電源電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220潤滑方式オイルレス騒音レベル(dB(A))58
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式

    日立産機システム
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式

    日立産機システム
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
  • コンプラベル アウトレットV SK11

    コンプラベル アウトレットV

    SK11
    ¥769税込¥846
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブに関する注意事項をを記載してます。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)105×90
  • コンプ O-リング SK11

    コンプ O-リング

    SK11
    ¥72税込¥79
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
  • コンプ シリンダーヘッド SK11

    コンプ シリンダーヘッド

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
  • コンプ コンプレッサオイル SK11

    コンプ コンプレッサオイル

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮熱の冷却、ピストン、シリンダを潤滑、密閉をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/油容量(mL)約250
  • コンプ 取扱説明書SR251 SK11

    コンプ 取扱説明書SR251

    SK11
    ¥739税込¥813
    1冊
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様A4サイズ
  • コンプ 遠心スイッチウェイト SK11

    コンプ 遠心スイッチウェイト

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄内径(Φmm)14×21
  • コンプ ツールトレイ SK11

    コンプ ツールトレイ

    SK11
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。工具類の保管・収納をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×40×315
  • コンプ 吐出エルボ SK11

    コンプ 吐出エルボ

    SK11
    ¥909税込¥1,000
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】12
  • コンプ ガスケット SK11

    コンプ ガスケット

    SK11
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。電源コードの保護、固定をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム溝幅(mm)4.5外径×内径×厚さ(mm)22×12×8.5
  • コンプ シリンダーヘッド SK11

    コンプ シリンダーヘッド

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト取付ねじ配管テーパー1/4メネジ(アウトレットバルブ接続側)、配管テーパー3/8メネジ(吐出管接続側)、配管テーパー3/8メネジ(エアフィルター接続側)
  • コンプ オイルゲージ SK11

    コンプ オイルゲージ

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様六角対辺22mm/ゴムパッキン付材質プラスチック
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥51税込¥56
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄六角対辺(mm)13ねじサイズM8×1.25×25mm足長
  • コンプ シートブロック SK11

    コンプ シートブロック

    SK11
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • コンプ ブラケット SK11

    コンプ ブラケット

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタの取付をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄取付穴径(mm)1108
  • コンプ 電源ケーブル SK11

    コンプ 電源ケーブル

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(m)約3コードVCTF2.0mm2×2芯プラグ15A 125V(HOTAAL102)
  • コンプ ファンカバー SK11

    コンプ ファンカバー

    SK11
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンの保護をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(直径Φ×高さH)(mm)155×75
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。フロントカバーの固定をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(mm)5Φ×(足長)12
  • コンプ モータケーブル SK11

    コンプ モータケーブル

    SK11
    ¥639税込¥703
    1本
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ/銅全長(cm)約51ケーブルVCTF2.0mm2×2芯
  • コンプ 六角ボルト SK11

    コンプ 六角ボルト

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番・六角対辺10mm材質鉄寸法(mm)M6×1×35(足長)
  • コンプ 遠心スイッチプレート SK11

    コンプ 遠心スイッチプレート

    SK11
    ¥909税込¥1,000
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄取付穴径(mm)5.5(4個)
  • コンプ シリンダー SK11

    コンプ シリンダー

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーボディ用外筒です。シリンダーボディ、シリンダー部の放熱をします。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト外径×内径×厚さ(mm)68×63×2.5
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストン、クランクシャフトを固定します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様六角穴付4mm材質鉄寸法(mm)M8×1.25×16(足長)
  • コンプ クランクケースベース SK11

    コンプ クランクケースベース

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランクケース底部のカバーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト取付穴径(mm)5(4個)
  • コンプ キャップ(移送用) SK11

    コンプ キャップ(移送用)

    SK11
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移送時のオイルタンクの閉栓です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ゴムパッキン付寸法(mm)【ツマミ部】2×12
  • コンプ エルボ SK11

    コンプ エルボ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】19取付ねじ配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
コンプレッサー