絞り込み
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・縦型・軽量・静音
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

868件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • プロ用小型コンプレッサー 精和産業

    プロ用小型コンプレッサー

    精和産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
    幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様110MFD・250VAC
  • コンプ オイルゲージ SK11

    コンプ オイルゲージ

    SK11
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様六角対辺22mm/ゴムパッキン付材質プラスチック
  • コンプ サーキットP 13A SK11

    コンプ サーキットP 13A

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・DC32V・11A材質銅/鉄/樹脂/真鍮六角対辺(mm)15
  • コンプ クーリングファン左 SK11

    コンプ クーリングファン左

    SK11
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6枚羽根材質樹脂内径(Φmm)12
  • コンプ アンローダパイプS SK11

    コンプ アンローダパイプS

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮六角対辺(mm)14チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
  • カプセルコン対応型オートドレントラップ アイ・エイ・シー

    カプセルコン対応型オートドレントラップ

    アイ・エイ・シー
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。 手を汚さずにドレン水を排出できます。 周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。 ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。 電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。 ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。 製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。
    仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブアズワン品番67-8735-23
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式

    日立産機システム
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)潤滑方式オイルフリー
  • コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
  • コンプレッサー PC-4001A 麻場

    コンプレッサー PC-4001A

    麻場
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。 オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。 オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など付属品ロングダスター330mm、エアホース10m仕様短時間作業向け質量(kg)17.1種類静音電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39電源電圧(V)AC100(50/60Hz)吐出量(L/min)116/140潤滑方式オイルレス騒音レベル(dB(A))68圧力(MPa)0.78
  • コンプ ディスチャージT SK11

    コンプ ディスチャージT

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様銅管材質銅・真鍮ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ 吐出弁ASSY SK11

    コンプ 吐出弁ASSY

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト・鉄サイズ直径約61mm×厚み約9mmねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
  • コンプ 遠心スイッチプレート SK11

    コンプ 遠心スイッチプレート

    SK11
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄内径(Φmm)約23ねじ穴(Φmm)固定用:約5.5
  • コンプ チェック弁ASSY SK11

    コンプ チェック弁ASSY

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)17ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
  • コンプ 遠心スイッチウェイト SK11

    コンプ 遠心スイッチウェイト

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替え用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄内径(Φmm)取付軸用約20
  • コンプ フィルターASSY SK11

    コンプ フィルターASSY

    SK11
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過用フィルタアッセンブリです。吸気をろ過するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約27×約10
  • コンプ パッキン、弁シート SK11

    コンプ パッキン、弁シート

    SK11
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁シート部)の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ直径約105mm×厚み約1.0mmねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ クランクシャフト SK11

    コンプ クランクシャフト

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。軸径(Φmm)20
  • コンプ パッキン、弁シート SK11

    コンプ パッキン、弁シート

    SK11
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁部)の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ直径約105mm×厚み約1.0mmねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ 吐出エルボ SK11

    コンプ 吐出エルボ

    SK11
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
    用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。仕様シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮
  • コンプ バネ座金 SK11

    コンプ バネ座金

    SK11
    19税込21
    1個
    4日以内出荷
    シリンダーヘッドゆるみ止めの交換部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定ゆるみ止め用バネ座金です。
    用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用のバネ座金。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質サイズM6・直径約12mm
  • コンプ ピストンセット SK11

    コンプ ピストンセット

    SK11
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。
    用途空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト内径(Φmm)シャフト取付部:約35寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)52×135ねじ寸法(mm)六角対辺3×ネジ長約20
  • コンプ ニップル SK11

    コンプ ニップル

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定する部品です。圧力スイッチと圧力調整器を接続する金具です。
    用途圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプパッキンシリンダヘッド SK11

    コンプパッキンシリンダヘッド

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
    用途空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×1ねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ パッキン、シリンダH SK11

    コンプ パッキン、シリンダH

    SK11
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
  • コンプ コネクティングロッド SK11

    コンプ コネクティングロッド

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働用部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・アルミダイキャスト取付ねじ六角対辺10mm・M6×1.0×15足長取付穴径(mm)12.6mm×24.9
  • コンプ 圧力レギユレータ SK11

    コンプ 圧力レギユレータ

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管テーパーメネジ(ソケット・ニップル接続側):1/4(Rc1/4)、配管テーパーメネジ(圧力計接続側):1/8(Rc1/8)材質鉄・樹脂
  • コンプ ピストンリングセット SK11

    コンプ ピストンリングセット

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用ピストンの密閉用リング。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ギアリング1枚・Cリング2枚・Oリング2枚セット材質
  • コンプ ボールバルブ SK11

    コンプ ボールバルブ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    空気、ドレンの排出用の交換部品です。空気、ドレンの排出用のコックです。
    用途空気、ドレンの排出用コック。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・樹脂ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    タンクホイールを固定する部品です。タンクホイールの固定用六角ボルト。
    用途タンクホイールの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)六角対辺19×全長約65ねじ寸法(mm)M10×長さ約18
  • コンプ エアフィルタAssy SK11

    コンプ エアフィルタAssy

    SK11
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    吸気のろ過用の交換部品です。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
    用途吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。仕様部品番号17フィルタエレメント付適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)125×30ねじ穴(Φmm)固定用:約5
  • コンプ パッキン SK11

    コンプ パッキン

    SK11
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吐出エルボ用ガスケットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約82mm×幅約31mm×厚み約1mm開口寸法(mm)幅37×高さ15ねじ穴(Φmm)8×2個
  • コンプ オイルブリーザー SK11

    コンプ オイルブリーザー

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹・ゴム全長(mm)約167スパナ口径(Φmm)22
  • コンプ オイルドレインプラグ SK11

    コンプ オイルドレインプラグ

    SK11
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
コンプレッサー
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
6ページ目: コンプレッサー 【通販モノタロウ】