絞り込み
吐出空気量(L/min)
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・約65/67
種類
低振動・小型・縦型・軽量・静音
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・MTO・ナカトミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: コンプレッサー

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

874件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプ アンローダエルボ SK11

    コンプ アンローダエルボ

    SK11
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
    用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。仕様樹脂管アンローダパイプ接続用適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ ピストンセット SK11

    コンプ ピストンセット

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • コンプ 弁Assy SK11

    コンプ 弁Assy

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット材質鉄・アルミダイキャスト・紙サイズ直径約106mm×厚み約14mmねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ ロックナット SK11

    コンプ ロックナット

    SK11
    29税込32
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め用ゆるみ止め付きナットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂六角対辺(mm)8ねじの種類M5×0.8
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
  • コンプ ダンパー SK11

    コンプ ダンパー

    SK11
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム高さ(mm)約22内径(Φmm)約5外径(Φmm)約46
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • エアコンプレッサ マキタ

    エアコンプレッサ

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
    種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
  • オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE

    オイルレスエアーコンプレッサー

    PROSTYLE
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
    用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
  • 縦型エアコンプレッサ SK11

    縦型エアコンプレッサ

    SK11(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
    用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。定格消費電力(W)700定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
  • エアコンプレッサ マキタ

    エアコンプレッサ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    可搬性に優れたコンパクトサイズ
    種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
  • エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション)

    エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク

    AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
    用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz

    アネスト岩田
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • ミニタンク AIRREX(アネスト岩田)

    ミニタンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • 日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 日立産機システム

    日立スーパーオイルフリーベビコン用部品

    日立産機システム
    2,739税込3,013
    1セット(1個)
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体0.75LE8T用
  • バキュームピンセット メドーハンド 日東工器

    バキュームピンセット メドーハンド

    日東工器
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
    用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
  • 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    599,800税込659,780
    1台
    31日以内出荷
    一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
  • 高圧ホースジョイントオス6MM マキタ

    高圧ホースジョイントオス6MM

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付)

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
  • コンプ 圧力SW(10k)T SK11

    コンプ 圧力SW(10k)T

    SK11
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動と停止を操作するスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用セパレーターエレメント
  • 2気筒ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事)

    2気筒ベルト式40Lコンプレッサー

    WAKO(和光商事)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。
  • 【コンプレッサーメンテナンスサービス】見積書番号26082401 ノーブランド

    【コンプレッサーメンテナンスサービス】見積書番号26082401

    ノーブランド
    39,000税込42,900
    1式
    翌日出荷
    見積終了日2026/09/26サービス分類修理
  • 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    静音 オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS
    39,980税込43,978
    1個(25L)
    5日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。付属品1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済電源100V(50Hz/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8再起動圧力(MPa)0.6
  • エアタンク用部品 PISCO(ピスコ)

    エアタンク用部品

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
  • エアタンク ATS PISCO(ピスコ)

    エアタンク ATS

    PISCO(ピスコ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    圧縮エア、真空エアの圧力変動・脈動を低減します。
    材質ステンレス
  • エアコンプレッサー TINOVA

    エアコンプレッサー

    TINOVA
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに付属品消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)材質スチール質量(kg)27.5オーカー/ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780Wタンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8最大流量(L/min)(50/60Hz)105 / 120吐出口径R1/4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)650×345×610作動音(dB)約65(消音フィルター装着時)
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
  • 軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
    用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
    用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション

    オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
    用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
コンプレッサー