絞り込み
呼び径(A)
  • 100(44)
材質
  • ゴム(7)
  • スチール(22)
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(2)
種類
  • 種類フランジ(12)
  • 種類伸縮継手(3)
呼び径(B)
  • 4
  • 3/4(29)
  • 1(38)
  • 1-1/4(41)
  • 1-1/2(45)
  • 2(45)
  • 2-1/2(47)
  • 3(45)
  • 5(37)
  • 6(36)
  • 8(31)
  • 10(24)
  • 12(19)
  • 14(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(13)
  • ヨシタケ(8)
  • 倉敷化工(7)
  • アトムズ(7)
  • 南国フレキ工業(3)
  • ゼンシン(3)
  • ベン(1)
  • 内外ゴム(1)
  • トーフレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。

商品豆知識

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
100(44)
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10KTOZEN(トーゼン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
クリーンフレックス 倉敷化工クリーンフレックス倉敷化工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400南国フレキ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックスTOZEN(トーゼン)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
円筒・筒形
用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジTOZEN(トーゼン)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックスTOZEN(トーゼン)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式複式伸縮管継手ヨシタケ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品TOZEN(トーゼン)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックスTOZEN(トーゼン)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
エルボ型
用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15取扱説明書(0.65MB)
ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式単式伸縮管継手ヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業防振ジョイント フランジSS400南国フレキ工業
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ
伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ伸縮管継手 EB-2Jヨシタケ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ伸縮管継手 EB-1Jヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシンフッ素樹脂製防振継手(フランジ型)ゼンシン
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
ステンレス製防振継手(フランジ型) ゼンシンステンレス製防振継手(フランジ型)ゼンシン
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)倉敷化工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)倉敷化工
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレイン TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレインTOZEN(トーゼン)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60接続方式バンド締接続方法バンド締最高圧力(MPa)0.1使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)100取扱説明書(0.65MB)
アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用アトムズ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装材質(フランジ)SS400・SUS304 他材質(ゴム)EPDMゴム伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズPF-FLEX PTFE製防振継手アトムズ
108,800税込119,680
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:FCD450/SUS304/SS400、グロメット:合成ゴム、ベローズ:フッ素樹脂(PTFE)、補強リング:SUS304、ワッシャー:SS400、Uナット:SS400、ストッパーボルト:SS400種類防振継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などJIS規格JIS10K適合流体給湯・純水・薬液偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズTR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手アトムズ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイントアトムズ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手 アトムズW-FLEX 合成ゴム製2山防振継手アトムズ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)アトムズ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き トーフレフランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付きトーフレ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水
スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベンスリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)ベン
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業スーパー10K耐圧用継ぎ手南国フレキ工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
伸縮管継手 EB-12シリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-12シリーズヨシタケ
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
防振継手特集
おすすめ人気ランキング
防振継手・伸縮継手