絞り込み
呼び径(A)
  • 300(18)
材質
  • ゴム(5)
  • スチール(12)
  • ステンレス(6)
  • 鋳鉄(1)
種類
  • 種類フランジ(3)
  • 種類伸縮継手(2)
呼び径(B)
  • 12
  • 3/4(29)
  • 1(38)
  • 1-1/4(41)
  • 1-1/2(45)
  • 2(45)
  • 2-1/2(47)
  • 3(44)
  • 4(44)
  • 5(37)
  • 6(36)
  • 8(31)
  • 10(24)
  • 14(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
ブランド
  • 倉敷化工(7)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • アトムズ(5)
  • 南国フレキ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
300(18)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
84,980税込93,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
クリーンフレックス 倉敷化工クリーンフレックス倉敷化工
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジTOZEN(トーゼン)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)倉敷化工
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用アトムズ
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装材質(フランジ)SS400・SUS304 他材質(ゴム)EPDMゴム伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイントアトムズ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手 アトムズW-FLEX 合成ゴム製2山防振継手アトムズ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)アトムズ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
クリーンフレックス(日水協登録) 倉敷化工クリーンフレックス(日水協登録)倉敷化工
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業スーパー10K耐圧用継ぎ手南国フレキ工業
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400南国フレキ工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
防振継手特集
おすすめ人気ランキング
防振継手・伸縮継手