絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • 鋳鉄
  • ゴム(37)
  • スチール(37)
  • ステンレス(17)
  • 樹脂(8)
種類
  • 種類伸縮継手(3)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(3)
  • アトムズ(1)
  • 日本防振(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(3)
32(5)
40(5)
50(5)
65(3)
80(3)
100(3)
125(3)
150(3)
200(2)
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジTOZEN(トーゼン)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-STOZEN(トーゼン)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15取扱説明書(0.65MB)
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジTOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
2山形
用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)
PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズPF-FLEX PTFE製防振継手アトムズ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:FCD450/SUS304/SS400、グロメット:合成ゴム、ベローズ:フッ素樹脂(PTFE)、補強リング:SUS304、ワッシャー:SS400、Uナット:SS400、ストッパーボルト:SS400種類防振継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などJIS規格JIS10K適合流体給湯・純水・薬液偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
サイレンサーフレキ 日本防振サイレンサーフレキ日本防振
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304フランジJIS 10K 並形使用温度(℃)0~60使用流体清水使用場所屋内又は屋外
防振継手特集
おすすめ人気ランキング
防振継手・伸縮継手