絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,019件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水用ホース GARDEN G432C カクイチ

    散水用ホース GARDEN G432C

    カクイチ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
    グリーン使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5使用流体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9特性耐圧ライン色黄緑色
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
  • シリコンチューブ 日之出化成

    シリコンチューブ

    日之出化成
    9,698税込10,668
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
    用途食品移送材質シリコーン白半透明使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
  • オイルパワーブレード 日之出化成

    オイルパワーブレード

    日之出化成
    14,980税込16,478
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷
    耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
    用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。イエロー透明巻種類ドラム巻
  • 新明和工業対応ローリーホース フローイングテクノ

    新明和工業対応ローリーホース

    フローイングテクノ
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425W

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ナイロンチューブ TIAシリーズ SMC

    ナイロンチューブ TIAシリーズ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質ナイロン12緑(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)外径(Φmm)6.35使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)1/4
  • スパイラルチューブ ParkerTAIYO

    スパイラルチューブ

    ParkerTAIYO
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • 保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ TRUSCO

    保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
    用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1265
  • ソフトナイロンチューブ コガネイ

    ソフトナイロンチューブ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気特性耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • 耐圧ホース インダスCS カクイチ

    耐圧ホース インダスCS

    カクイチ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×21外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~0.8特性耐圧、耐薬品
  • エアホース HPプレミアム SK11

    エアホース HPプレミアム

    SK11(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
    用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    8,112税込8,923
    1セット
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • 糸巻きコイルホース WTB

    糸巻きコイルホース

    WTB
    5,985税込6,584
    1本
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    用途一般生産工場材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
  • 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC 耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,333税込4,766
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。仕様ダクト(送風)、耐油性有り材質塩ビアイボリー流体空気(送風)、水・温水、油長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、075、100、125、150、200特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,992税込2,191
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,167税込3,484
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,017税込3,319
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。仕様耐油性有り、透明性有り、低臭材質塩ビ流体水・温水、食品、油長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC エコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,017税込2,219
    1本
    翌々日出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水材質特殊配合エラストマー半透明長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース GL-ST型

    タイガースポリマー
    3,600税込3,960
    1本
    3日以内出荷
    タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホースSF型

    タイガースポリマー
    6,486税込7,135
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)25、38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,929税込6,522
    1本
    3日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。流体水 / 粉体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止特性耐熱、静電気帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース 静電W型

    タイガースポリマー
    4,857税込5,343
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。材質PVC流体粉体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25、32、38、50、60、65、75機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止特性静電気帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WR型

    タイガースポリマー
    8,500税込9,350
    1本
    3日以内出荷
    許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。流体水 / モルタル・セメントミルク長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油特性耐圧商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ

    50.5x57.5mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-50材質PVC質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ

    15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
    用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
ホース