絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,019件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 透明

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 黄 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 黄

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/100m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/100m 透明

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4505材質ポリウレタン透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/20m巻

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm

    千代田通商
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3357透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm

    千代田通商
    9,545税込10,500
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3527透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)95内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
  • マルチストレートチューブ 8mm/20m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 8mm/20m

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3322材質ポリウレタン質量(kg)1.48透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 6mm/20m

    千代田通商
    7,898税込8,688
    1巻(20m)
    当日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3321材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • ブレードホースグレー 6.5mm/10m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 6.5mm/10m巻

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4679材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホースグレー 11mm/30m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 11mm/30m巻

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/50m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/50m

    千代田通商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3057材質ポリウレタン質量(kg)3.8ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/30m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3056材質ポリウレタン質量(kg)2.28ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/100m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/100m

    千代田通商
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3054材質ポリウレタン質量(kg)7.6ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m

    千代田通商
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/30m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/30m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3061材質ポリウレタン質量(kg)1.65ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4450材質ポリウレタン質量(kg)1.32ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ

    千代田通商
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2417材質ポリウレタン質量(kg)6.6長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2431材質ポリウレタン質量(kg)2.28長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • スリットストレート 8mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/5m巻

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3500質量(kg)0.56ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)5外径(Φmm)8
  • スリットストレート 6mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/5m巻

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3498質量(kg)0.29ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4076材質ポリエステル樹脂質量(g)600内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4074材質ポリエステル樹脂質量(g)340内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9971材質ポリウレタン質量(kg)0.74ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9521材質ポリウレタン質量(kg)0.18ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4120材質ポリウレタン質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
ホース