絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,019件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4126材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1巻(20m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4109材質ポリウレタン質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • Pフレックスチューブ20mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20mCB(透明青)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CB(透明青)

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • BHブレードホース 8×12/30m巻 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/30m巻

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2492材質ポリウレタン質量(kg)2.28長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • BHブレードホース 8×12/20m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/20m巻 赤

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2490材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • BHブレードホース 6×9/50m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6×9/50m巻 赤

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • BHブレードホース 6×9/100m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6×9/100m巻 赤

    千代田通商
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤

    千代田通商
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2481材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ALEチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • ALEチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)

    カナフレックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVCクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • 余水管(赤) 十川産業

    余水管(赤)

    十川産業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ファミリー 十川産業

    ファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC透明緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8コイル部(mm)300角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱
  • MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGAサンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
  • V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型

    カナフレックス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    31日以内出荷
    内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
    用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
  • 2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)

    2芯フラットチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒・黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 柔軟フッ素ホース 2×4 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 2×4 カット

    八興
    379税込417
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6309材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)2外径(Φmm)4ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 19×26 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 19×26 カット

    八興
    7,998税込8,798
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6263材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)19外径(Φmm)26ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    八興
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    トラスコ品番814-6262材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)15外径(Φmm)22ホース長さ(m)1
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ

    八興
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3512質量(g)90ねじ規格G3/8メネジ適合ホースサイズ(mm)9.5×14
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • ソルベントホース 7.5×10.5 カット 八興

    ソルベントホース 7.5×10.5 カット

    八興
    989税込1,088
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6375材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • ゴムエアーホース 15Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 15Φ 20m

    八興
    19,999税込21,999
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6256材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)9.6長さ(m)20内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25
  • KYサンフーズ 8×13.5 10m 八興

    KYサンフーズ 8×13.5 10m

    八興
    7,198税込7,918
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6299材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.9ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 10×16 カット 八興

    KYサンフーズ 10×16 カット

    八興
    869税込956
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6289材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ナイル 太巻カールホースCHL60 室本鉄工

    ナイル 太巻カールホースCHL60

    室本鉄工
    5,999税込6,599
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7085材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)約6.0
  • ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10 室本鉄工

    ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10

    室本鉄工
    7,498税込8,248
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7208材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8
  • ナイル ジャンボカールホースG500 室本鉄工

    ナイル ジャンボカールホースG500

    室本鉄工
    6,999税込7,699
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7103材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5
  • ガーデンツイスター タカギ

    ガーデンツイスター

    タカギ
    13,980税込15,378
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース長さ(m)50
ホース