絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(44)
- その他(10)
- カラー(5)
- クロメート(28)
- クローム(12)
- ジオメット(14)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(25)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(7)
- パシペート(18)
- ユニクロ(58)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(31)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(20)
- 0.64(4)
- 0.7(36山)(43)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(29)
- 1(11)
- 1.05(24山)(106)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(42)
- 1.4(10)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(110)
- 1.58(16山)(95)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(703)
- 九飛勢螺(32)
- 若井産業(24)
- ヤマヒロ(23)
- アックスブレーン(22)
- サンコーテクノ(17)
- 日本パワーファスニング(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(8)
- MIYAGAWA(7)
- ユニーズ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(5)
- Live Pro(5)
- 天野製作所(4)
- コクブ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W TRXタンパーPタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(125個)ほか翌々日出荷寸法A(mm)2.82寸法D(mm)3.04表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.14頭部形状ナベ寸法I(mm)1.05寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ドライブサイズT10
3カ-W PタイプナベWH6.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(103個)ほか翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号1表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2.1寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.6ねじ外径D(mm)2.63寸法dc(mm)6.5ねじ外径C(mm)2.72
3カ-W PタイプナベWH=6
大阪魂¥667税込¥7341袋(154個)ほか翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号1表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)0.4頭部形状ナベ寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)4ねじの呼び2.3ねじ外径D(mm)2.34寸法dc(mm)6ねじ外径C(mm)2.42
3カ-W ノンタップビスナベ(コシP
大阪魂¥16,800税込¥18,4801袋(150個)ほか翌々日出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(149個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番寸法a(mm)Φ0.7表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3
PS550サンロック(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)ほか翌々日出荷サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。 このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。十字穴番号2頭部形状ナベ寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじピッチp(mm)0.7
BK SUS410 サンロック(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(47個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。 このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。材質ステンレス頭部形状なべ穴の形状十字穴
SUS XM7(+)Bタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)ほか翌々日出荷から82日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法l(mm)20頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-B BタイプナベLO=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(63個)ほか9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.9表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ねじ外径D(mm)2.94寸法dk1(Φmm)6.5ねじ外径C(mm)3.04
3-ステンコ Pタイプナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(11個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。表面処理3価ステンコート頭部形状ナベ
3カ-W Pタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(96個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
ニッケル プラックス(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(151個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
3カ-W エバタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(99個)ほか9日以内出荷エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。寸法d(mm)3.97表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ寸法d3(mm)2.93寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじピッチp(mm)0.7
3カ-W (+)Sタイプナベ(マルサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(140個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2番呼び径3寸法H(mm)2寸法r(mm)1.15寸法D(mm)2.86~2.94表面処理三価ホワイトめっき頭部形状なべ寸法c(mm)2.96~3.04穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
ジオメット Sタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92表面処理ジオメット処理寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(75個)ほか翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴
3カ-W Mタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)ほか翌々日出荷特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(38個)ほか翌々日出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷材質SUS410寸法L(mm)45頭部形状ナベ適合ビットTB-2寸法k(mm)3寸法dk(mm)9.6埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:30穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)55-tねじ部長さ(mm)35