絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(44)
- その他(10)
- カラー(5)
- クロメート(28)
- クローム(12)
- ジオメット(14)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(25)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(7)
- パシペート(18)
- ユニクロ(58)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(31)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(20)
- 0.64(4)
- 0.7(36山)(43)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(29)
- 1(11)
- 1.05(24山)(106)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(42)
- 1.4(10)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(110)
- 1.58(16山)(95)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(703)
- 九飛勢螺(32)
- 若井産業(24)
- ヤマヒロ(23)
- アックスブレーン(22)
- サンコーテクノ(17)
- 日本パワーファスニング(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(8)
- MIYAGAWA(7)
- ユニーズ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(5)
- Live Pro(5)
- 天野製作所(4)
- コクブ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥718~税込¥790~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥430~税込¥473~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本×3袋)翌々日出荷から3日以内出荷適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
ダクトダンバ ナベ
若井産業¥2,625~税込¥2,888~1箱(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途スパイラルダクト+ダクト連結金具材質鉄頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ ダクロ ナベ
若井産業¥2,825~税込¥3,108~1箱(500本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2材質(ねじ部)ダクロ処理頭部形状なべ
ダンバ ナベ 頭部着色
若井産業¥7,484税込¥8,2321箱(1000本)5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)16色頭部白呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)16
ダンバ ステンレス ナベ ブロンズ 袋入
若井産業¥5,400~税込¥5,940~1箱(50本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410色ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状なべ
ダンバ シーリング ナベ 袋入
若井産業¥5,067~税込¥5,574~1箱(35本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2外径(Φmm)(座金)12頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ ナベ 頭部着色 袋入
若井産業¥9,798税込¥10,7781箱(100本×5袋)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)13呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)13
ダンバ ナベ ブロンズ 袋入
若井産業¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本×5袋)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄色ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ハードテック 六角頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(100本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
若井産業¥9,598~税込¥10,558~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理スズめっき頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)
若井産業¥5,698税込¥6,2681箱(100本×5袋)4日以内出荷用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板材質鉄全長(mm)10頭径(Φmm)6.7頭部形状ナベ呼び径(Φmm)3.5
カラーシールスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1パック(50本)4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
シールスクリュー ステンレスパック
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1パック(30本)ほか4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質ステンレス表面処理SPAC(スパック)RoHS指令(10物質対応)対応
シールスクリュー ステンレスパック
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381パック(40本)4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理ですRoHS指令(10物質対応)対応
シールパッチスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(500本)4日以内出荷リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適RoHS指令(10物質対応)対応
パッチスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000本)4日以内出荷リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱(500本)ほか4日以内出荷頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,398~税込¥3,738~1箱(300本)ほか3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。材質スチール十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ
Live Pro¥6,598~税込¥7,258~1箱(500本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート
Live Pro¥5,698~税込¥6,268~1箱(300本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
Live Pro¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(24本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1箱(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,798税込¥6,3781箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,798税込¥5,2781箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(600本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,998税込¥6,5981箱(800本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
MRX(PAN(ステンレス/生地)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(500個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)16種類MRXバリスターナベ表面処理生地(または標準)頭部形状PANねじの呼びM5