絞り込み
長さ(mm)
- 13(6)
- 16(5)
- 19(5)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(5)
ねじの呼び
- 4mm
- 4.8mm(1)
- 5mm(8)
- 8mm(1)
- M3.7(14)
- M4(30)
- M4.2(7)
- M4.8(5)
- M5(20)
- M6(2)
頭部形状

トラス(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(5)
- パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(2)
1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 若井産業(4)
- ヤマヒロ(2)
- Live Pro(1)
若井産業・ヤマヒロ・Live Pro
「長さ(mm)」から絞り込む
13(6)
16(5)
19(5)
25(4)
30(4)
35(2)
40(2)
45(1)
50(1)

三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1箱(220本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)10.6適合板厚(mm)1.2~3.2
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)13材質鉄表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)10.6適合板厚(mm)1.2~3.2
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥32,230~税込¥35,453~1ケース(7000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄適合板厚(mm)3.2まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)3ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥31,270税込¥34,3971ケース(10000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄サイズ4×13全長L(mm)13適合板厚(mm)1.6まで頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2ドリル長さk(mm)4働き長さL1(mm)3ドリル幅dk(mm)2.9ねじ径d(Φmm)4.2
ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥3,500~税込¥3,850~1箱(220本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410表面処理パシペート呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)10.6適合板厚(mm)1.2~3.2