絞り込み
長さ(mm)
- 28(5)
- 32(4)
- 37(3)
- 40(6)
- 45(6)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS410(2)
- 鉄(2)
ねじの呼び
- 4mm
- 4.0mm(1)
- 5mm(5)
- M4(23)
- M4.2(8)
- M4.8(2)
- M5(20)
- M6(1)
頭部形状

皿(1)
取付穴形状

十字穴(1)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- スズメッキ(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 若井産業(4)
- Live Pro(2)
- サンコーテクノ(1)
若井産業・Live Pro・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「長さ(mm)」から絞り込む
28(5)
32(4)
37(3)
40(6)
45(6)

リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ
Live Pro¥7,498~税込¥8,248~1箱(400本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理スズめっき呼び寸法d(mm)4
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥5,798~税込¥6,378~1箱(400本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(165本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき
若井産業¥8,998~税込¥9,898~1箱(500本)ほか5日以内出荷用途木材+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2頭径(Φmm)8表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4