絞り込み
ブランド
色
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,296件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS

    MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー

    KLEIN TOOLS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    引出し式のデザインにより、ボックスを積み重ねた状態でも中身にすぐアクセスでき、作業時間を短縮できます。横幅を最大限に活かした収納スペースがあり、整理しやすく、システムの柔軟性も保てます。ベアリング付きのレールを採用しているため、開閉が滑らかで耐久性にも優れています。滑り止めのクッションマットが付属しており、移動中も工具が動かず傷つきにくいです。引出し内部には移動中の飛び出しを防ぐラッチを装備しており、付属の仕切り板で収納スペースを自由に調整できます。MODboxシリーズの各製品と連結でき、現場のニーズに合わせた独自の収納システムを構築可能です。プロ仕様の頑丈な造りながら、軽量で扱いやすい設計になっています。
    用途工具の収納。工具の持ち運び付属品仕切り板(8枚)トラスコ品番728-0108材質衝撃耐性ポリプロピレン、ポリオキシメチレン(POM)色オレンジ、グレー耐荷重(kg)13.6内容積(L)39外寸法・高さ(mm)191外寸法・奥行(mm)398外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)456有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)99
  • MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS

    MODbox ケーブル用ツールボックス

    KLEIN TOOLS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    現場での電線の運搬や引き出し作業を効率化し、作業の手間を大幅に減らします。前面が開放されたデザインなので、電線の引き出しがしやすく、残量の確認も素早く行えます。ガイドと保持機能によって電線が勝手にほどけるのを防ぎ、スムーズに配線作業を進められます。金属製の支え(キックスタンド)で蓋を固定できるため、天井方向への引き出し作業も容易です。衝撃に強い頑丈な樹脂素材を使用しており、最大約54kgまでの重さに耐えることができます。横側のレールに専用部品を取り付けたり、他の収納箱と連結したりして、自分好みに作り変えられます。箱の内部だけでなく外側にも電線リールを設置できるため、多様な現場のニーズに対応可能です。蓋には鍵をかけられる頑丈な穴があり、大切な資材の盗難を防ぎ、安全に保管できます。付属のゴム製部品がリールをしっかり支えるため、電線を引き出す際もガタつかず安定します。
    用途電線の収納と運搬。現場での配線作業。複数のワイヤーリールの管理付属品ゴム製プラグトラスコ品番728-0104材質耐衝撃性樹脂(ポリマー)、金属(スタンド、ロック部)、ゴム(プラグ部)色オレンジ耐荷重(kg)54.43外寸法・高さ(mm)366外寸法・奥行(mm)417外寸法・間口(mm)559
  • MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS

    MODbox ケースアダプター

    KLEIN TOOLS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。アダプターをサイドレールに取り付けることで、ケースの中身を使いやすい位置に配置できます。サイドレールに接続した状態でも、ケースのフタを開けて中身を取り出すことが可能です。小型、小型ロング、中型のMODbox対応ケースをしっかりと固定できます。片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。ケースとアダプターの接続はケース同士の連結と同じ方法なので、迷わず使用できます。別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部にも固定が可能です。
    用途ケースアダプターのレールへの取り付けに。よく使う工具セットを手近な場所に配置するために。自分専用の移動式作業台のカスタマイズに。トラスコ品番728-0110材質硬質プラスチック色ダークグレー外寸法・高さ(mm)133外寸法・奥行(mm)33外寸法・間口(mm)178
  • MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS

    MODbox クリアトップツールボックス

    KLEIN TOOLS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。
    用途小物の整理・収納。部品の持ち運び付属品収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)トラスコ品番728-0112材質衝撃耐性ポリマー色オレンジ耐荷重(kg)18.1内容積(L)29.4外寸法・高さ(mm)132外寸法・奥行(mm)399外寸法・間口(mm)559
  • MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS

    MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー

    KLEIN TOOLS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    下段には大型の電動工具、上段には小物を収納できる大容量の引き出しタイプで、積み重ねたままでも中身を取り出せます。輸送中に引き出しが開かないよう固定するロッキングバーを装備しており、盗難防止用のスチール強化ラッチも備えています。引き出しにはスムーズに開閉できる高耐久のボールベアリング式スライドを採用し、内部は仕切り板で自由に調整可能です。10インチの大型ゴム製車輪は、段差や荒れた路面でも安定した移動を可能にし、現場内での運搬がスムーズに行えます。MODboxシリーズの他製品と連結でき、システム全体をケーブルロックで固定できるセキュリティ機能も備わっています。伸縮式のハンドルは取り外すことができるため、車への積み込み時や狭い保管場所でも場所を取りません。衝撃に強い樹脂素材を使用しており、過酷な使用環境に耐えうる頑丈な設計になっています。側面のレールには専用のアタッチメントを装着でき、作業内容に合わせて自分好みにカスタマイズが可能です。
    用途工具の収納。部品や材料の運搬。現場での移動式作業台付属品踏み台やはしごとして使用しないでください。、システム全体の最大荷重は113.4kg(250ポンド)までです。、22.7kg(50ポンド)を超える重量を持ち上げる際は、2人で行ってください。、使用前にハンドルが確実にロックされているか確認してください。トラスコ品番728-0113セット内容仕切り板材質耐衝撃性ポリマー、金属(ハンドル、ラッチ部)、ゴム(車輪部)色オレンジ耐荷重(kg)31.8外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)566外寸法・間口(mm)596.9
  • MODbox キャリー式ツールボックス KLEIN TOOLS

    MODbox キャリー式ツールボックス

    KLEIN TOOLS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    各パーツを簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台としてカスタマイズが可能です。最大約113kgまでの工具や備品を運搬することができます。10インチ(約25.4cm)の大型ソリッドゴム車輪と伸縮ハンドルにより、過酷な現場でもスムーズな移動が可能です。蓋にはV字溝と目盛りが付いており、現場での切断作業や測定に役立ちます。IP65等級の防塵・防水性能と耐衝撃性ポリマーにより、大切な工具を清潔で乾いた状態に保ちます。側面のレールには、専用のアクセサリーを取り付けて機能を拡張することができます。南京錠やケーブルロックを通せる、スチールで補強されたロックを備えています。ヘッドライトを取り付けられるブラケットが付いており、手元を照らしながら両手で作業ができます。
    用途工具の収納および運搬。現場での移動式作業台として。悪路や過酷な環境での工具管理トラスコ品番713-5872材質耐衝撃性ポリマー、金属(ハンドル部)、ゴム(車輪部)、スチール(ロック部)色オレンジ耐荷重(kg)113.4内容積(L)58.6外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)528.3外寸法・間口(mm)559有効内寸法・間口(mm)498有効内寸法・奥行(mm)345有効内寸法・高さ(mm)340
  • MODbox カップホルダー KLEIN TOOLS

    MODbox カップホルダー

    KLEIN TOOLS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。お気に入りの飲み物を手近な場所に置いておくことができます。ホルダー部分が回転するため、移動中や本体を傾けた際でも飲み物を直立状態に保ち、こぼれるのを防ぎます。柔軟性のある内側の爪が、様々なサイズの容器に合わせてしっかり固定します。別売りの内部レールパーツを使用すれば、ツールボックスの内部に収納・固定することも可能です。別売りのタンブラー(品番:55580)に最適なサイズ設計となっています。現場での利便性を高める実用的なアクセサリーです。
    用途飲料容器(カップ、ボトル、タンブラー等)の保持に。現場での水分補給のサポートに。移動式作業台(MODbox)のカスタマイズに。トラスコ品番728-1704材質硬質プラスチック色オレンジ/ダークグレー外寸法・高さ(mm)193外寸法・奥行(mm)107外寸法・間口(mm)157
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでありながら高い収納力を実現したオールステンレスの工具箱です。表面はヘアライン仕上げで、両端には収納物に合わせて自由に仕切ることができる仕切板付きです。内容品を保管できる鍵穴付きで、いたずら防止や盗難防止に使えます。
    用途ステンレス部品や工具の保管に。トラスコ品番708-3862材質ステンレス(SU304)色シルバー高さ(mm)外形寸法:240タイプ中皿無し奥行(mm)外形寸法:225間口(mm)外形寸法:435別売付属品南京錠取付可(7Φmm)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×95×60(上段左右)、 425×220×115(下段)
  • PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ。PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ。食洗器使用可
    質量(kg)0.5容量(mL)液体:355高さ外寸(mm)178長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
  • PACKOUT(TM) ワークマット ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ワークマット

    ミルウォーキーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    3.8cmのNBRフォームが膝立ち作業時の快適性を保持。擦れ・切り傷・穴あきに強い硬質PACKOUT(TM)ベース。PACKOUT(TM)モジュラーシステムに連結可能
    質量(kg)1.58高さ外寸(mm)58長さ外寸(mm)477幅外寸(mm)340
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ

    ミルウォーキーツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641。持ち運びに便利な大きなハンドル。食洗器対応。漏れ防止密閉フタ。すぐに分解できてお手入れも簡単
    適合機種4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641長さ(mm)76幅(mm)76質量(kg)0.13高さ(mm)86
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル(S・740mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル(S・740mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.306容量(mL)液体:740高さ外寸(mm)289長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.331容量(mL)液体:1005高さ外寸(mm)305長さ外寸(mm)93幅外寸(mm)93
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル(L・1420mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル(L・1420mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.386容量(mL)液体:1420高さ外寸(mm)337長さ外寸(mm)99幅外寸(mm)99
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(S・740mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(S・740mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.306容量(mL)液体:740高さ外寸(mm)289長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(M・1005mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(M・1005mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.331容量(mL)液体:1005高さ外寸(mm)305長さ外寸(mm)93幅外寸(mm)93
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(L・1420mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル ブラック(L・1420mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.386容量(mL)液体:1420高さ外寸(mm)337長さ外寸(mm)99幅外寸(mm)99
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー)

    ミルウォーキーツール
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。スティック状の長い工具を快適に収納・移動可能。スプリング式ゲートにより、すぐに取り出せ、収納も簡単。耐荷重: 11kg
    質量(kg)0.95耐荷重(kg)11高さ外寸(mm)上:155/下:87長さ外寸(mm)上:355/下:293幅外寸(mm)上:110/下:123
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー)

    ミルウォーキーツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M18(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能
    質量(kg)0.28高さ外寸(mm)55長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)133
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー)

    ミルウォーキーツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。M12(TM) バッテリー3個を収納可能。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能
    質量(kg)0.5高さ外寸(mm)96長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)121
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック)

    ミルウォーキーツール
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納。PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合。3つの位置に調整可能なフック。D型ハンドルの電動工具を簡単に収納。衝撃に強い設計。簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能
    質量(kg)0.59高さ外寸(mm)70長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)123
  • マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER

    マルチヘックス パーツトレイ

    BOLTSTER
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷
    ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。特許出願中のレイアウトにより、作業の途中でトレイを切り替えることなく、4~20mmまでの幅広いボルトやネジを整理できます。6個の埋め込み型強力磁石が小さなハードウェアを固定し、工具箱やリフトなど、垂直や頭上のスチール面にもトレイを貼り付けることができます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
    用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)907寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×254×25耐熱温度(℃)260(最大)最高耐熱温度(℃)260穴サイズ(mm)対応:4~20 (小/4~8、中/7~14、大/14~20)
  • 折りたたみツールバッグ WIZ'A

    折りたたみツールバッグ

    WIZ'A
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷
    色ブラック/オリーブグリーン/シルバー
  • マルチバケツ WIZ'A

    マルチバケツ

    WIZ'A
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途作業工具・道具やビス等の資材の持ち運びに仕様ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),ビスカップ 大 13cm(BC-13OG/BC-13PU/BC-13BK/BC-13BKF)×2個を収納可,底板補強材(EVA)あり材質本体:ポリエステル 底板:EVA D環:スチール寸法(mm)(外寸)170×295×175 / (内寸)140×270×170色ブラック/シルバー質量(g)500ポケット数1(メッシュ)ベルト通し幅(mm)95
  • ベラコンワイド ブルー 平和工業

    ベラコンワイド ブルー

    平和工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10台)
    3日以内出荷
    20Lの灯油缶を4本収納できます(ただし、灯油缶の種類によっては、入らない場合があります)。ポリプロピレン製で丈夫。プラスチックだからサビに強い。宅配ボックスとしてもご使用できます。
    材質ポリプロピレン色ブルー容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×49×44.5
  • ベラコンハーフ ブルー 平和工業

    ベラコンハーフ ブルー

    平和工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(16台)
    3日以内出荷
    20Lの灯油缶を2本収納できます(ただし、灯油缶の種類によっては、入らない場合があります)。ポリプロピレン製で丈夫。プラスチックだからサビに強い。宅配ボックスとしてもご使用できます。
    材質ポリプロピレン色ブルー容量(L)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45.5×45.5
  • ガーデンコンテナ 70L ベージュ 平和工業

    ガーデンコンテナ 70L ベージュ

    平和工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(10台)
    3日以内出荷
    園芸用品の収納に便利なガーデンコンテナ。容量70L。同製品を積み重ねて置いておくことができる設計。蓋がカチッと閉まるロック付き。植物柄のイラストデザイン。日本製。
    材質PP質量(kg)2.6色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×41×45
  • プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H 不動技研

    プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H

    不動技研
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    フタ付でしっかりロックできるので、持ち運び時に中身が飛び出すこともありません。本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)。350ml缶が12本入るサイズ感です。
    材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×337×149満水容量(L)6.5
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    体とツールにフィット/背面クッションとキャリーケース固定用ストラップにより、快適で人間工学に基づいた持ち運びを実現しています。自分好みにカスタマイズ可能/ツールループ、ツールポケット、前面および内部のMOLLEウェビング、FIDLOCKマグネットクロージャーにより、58通りの取り付けオプションに対応しています。あらゆる課題に対応/工具、ノート、タブレットなどを分けて収納できる2つの独立した内装コンパートメントを装備しています。持続可能なリサイクル素材を使用した耐久性のある生地を採用し、防水性・耐久性・清掃性に優れています。耐衝撃性・防水仕様の成形底部(高さ約6cm)により、高い安定性を実現しています。内側に2本、外側に2本のモールストラップを備え、各種アダプター、カラビナ、アクセサリーの取り付けに対応しています。瞬時に着脱できるFIDLOCKマグネットファスナーです。合計37個の保持ループと21個のポケット(うち1つはジッパー付き)を装備しています。ツールケース固定用ストラップ付きです。前面2か所、ショルダーストラップ2か所にリフレクターを内蔵し、安全性を向上します。サイドコンパートメント2か所、ボトル収納対応の外側ポケット2か所、樹脂製Dリング付きフレキシブルモールアダプター1個、FIDLOCKマグネットバックル付きチェストストラップを装備しています。
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×248×383ポケット数21個
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷
    体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
    質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
  • オリジナルツールバッグ BOSCH(ボッシュ)

    オリジナルツールバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    丈夫なポリエステル繊維で高耐久です。 。防水プラスチック製の底部が、湿気や汚れからしっかり保護します。 。大容量で多くのツールを収納可能。レンチ、ドライバー、ハンマーなどを収納できる複数のツールポケットに加え、前面と側面のポケットには身の回り品やアクセサリーを収納できます。 。パッド入りの調節可能なショルダーストラップ、安定性を高めるチェストストラップ、クッション性のあるバックパネル、そして重い荷物でも快適に持ち運べるラバーグリップハンドルです。
    用途ハンドツール等の収納仕様バックパック
  • SplineTYO セーフティーポーチ EP

    SplineTYO セーフティーポーチ

    EP
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能
    仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160色グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
  • ツールバッグ WIZ'A

    ツールバッグ

    WIZ'A
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途工具の持ち運びに仕様底面脚×4あり材質本体:ポリエステル パイプ:ステンレス 取っ手:EVA色グレー / ブラック / シルバー質量(g)917ポケット数(小) 8 / (書類等薄物入れ) 1使用時寸法(mm)410×180×280
  • ツールケース (クラフトフォーム ターボセット用) Wera

    ツールケース (クラフトフォーム ターボセット用)

    Wera
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    9440 Kraftform ターボ 19 折り畳み式のバッグ。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途クラフトフォームコンパクトTurboツールセット用寸法(mm)200×80品番5136493001
  • ツールケース (自転車セット用 004173用) Wera

    ツールケース (自転車セット用 004173用)

    Wera
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    9433 折り畳み式のバッグ 自転車向け 4。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途自転車セット4用寸法(mm)85×212品番5136484001
  • ツールケース (33点用/KFK VDEツール用) Wera

    ツールケース (33点用/KFK VDEツール用)

    Wera
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    9422 クラフトフォームコンパクトセット33点用折りたたみポーチ。最大33個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途クラフトフォームコンパクトVDEツール用寸法(mm)135×120品番5136471001
  • ツールケース (135939用) Wera

    ツールケース (135939用)

    Wera
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    9463 テキスタイル工具箱クラフトフォームコンパクトH 1。
    用途Kコンパクト用寸法(mm)302×50×120品番5136403001
  • ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera

    ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用)

    Wera
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    9497 12.7mm押込式サイクロップメタル用テキスタイルボックス。使用材料は、高レベルの堅牢性を誇っています。軽量かつ丈夫なので持ち運びに便利です。テキスタイルボックスが落下しても、ツールは十分に保護されます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
    用途8100 SC7および8100SC10ラチェットセット用、長さ23mmまでのソケットに対応品番5136543001差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)302×40×120ソケット長さ(mm)~23
  • ドライバービットケース(057113/057114用) Wera

    ドライバービットケース(057113/057114用)

    Wera
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    9478 クラフトフォーム コンパクト 70/71用テキスタイルボックス。使用材料は、高レベルの堅牢性を誇っています。軽量かつ丈夫なので持ち運びに便利です。テキスタイルボックスが落下しても、ツールは十分に保護されます。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
    用途クラフトフォーム コンパクト70および71ツールセット用品番5136541001ケース寸法(mm)160×65×95
  • ツールケース (057470用) Wera

    ツールケース (057470用)

    Wera
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    9444 テキスタイルボックス Kraftform コンパクト 400 17。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途クラフトフォームコンパクト400ツールセット用寸法(mm)120×140×45品番5136497001
ツールボックス/ツールバッグ