絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
LED・ハロゲン
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・タジマツール(TJMデザイン)・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・PETZL・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・Beruf・PROGEAR・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・Nicron(ニクロン)・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ヘッドライト

特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
636件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
    質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
  • LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階調光。赤色点灯・赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44エコロジー商品省エネ
  • Wall Mount Type D LED LENSER

    Wall Mount Type D

    LED LENSER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドライト「HF6Rcore」、「HF6Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)
    トラスコ品番582-6848適合機種502796502798材質ポリカーボネート幅(mm)49高さ(mm)58奥行(mm)71グリーン購入法適合
  • X21R.2用ACアダプター LED LENSER

    X21R.2用ACアダプター

    LED LENSER
    1個
    取扱停止中
    X21R.2用専用ACアダプターです。
    トラスコ品番127-4464グリーン購入法適合
  • P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ LED LENSER

    P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ

    LED LENSER
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    P2Rcore、P4Rcoreのテールキャップです。
    仕様PP袋入りトラスコ品番525-5983材質アルミニウムグリーン購入法適合
  • P2Rwork/P4Rwork用テールキャップ LED LENSER

    P2Rwork/P4Rwork用テールキャップ

    LED LENSER
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    P2Rwork、P4Rworkのテールキャップです。
    仕様PP袋入りトラスコ品番525-5982材質アルミニウムグリーン購入法適合
  • 電池蓋 SP500948_PCC LED LENSER

    電池蓋 SP500948_PCC

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-4394適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)5.5グリーン購入法適合
  • ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSER

    ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
    トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
  • H5 core用電池蓋 LED LENSER

    H5 core用電池蓋

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番706-7334適合機種H5 core幅(mm)40高さ(mm)30奥行(mm)20グリーン購入法適合
  • 充電ケーブル 1B1500L0204 LED LENSER

    充電ケーブル 1B1500L0204

    LED LENSER
    809税込890
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-4400幅(mm)39高さ(mm)10品名1B1500L0204奥行(mm)1.1グリーン購入法適合
  • アルミヘッドライトブラケット ロング41MM 27902 DAYTONA(デイトナ)

    アルミヘッドライトブラケット ロング41MM 27902

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27902。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • H1 バルブアダプター  SHGZAHP1 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    H1 バルブアダプター SHGZAHP1

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZAHP1。H1 バルブアダプター スカイライン( 2個セット )
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • LEDミニヘッドライト オーム電機

    LEDミニヘッドライト

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
    付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10
  • CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト GLOBAL&LOCAL

    CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト

    GLOBAL&LOCAL
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)106本体寸法(mm)75×40×85充電時間(時間)約3充電方式ACアダプター付きUSB充電器充電可能回数約500回防滴構造IPX3点灯方法強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約15
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用) エスコ

    ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用)

    エスコ
    460税込506
    1組(2個)
    翌日出荷
  • [充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(高演色)

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
  • [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1台
    翌日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト エスコ

    LEDヘッドライト

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
  • LEDカラーアルミライト モスグリーン ELPA

    LEDカラーアルミライト モスグリーン

    ELPA
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
  • 充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン GLANZ

    充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン

    GLANZ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    後から充電池を買えば充電式にもなります。
    用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)270電源(V)単三電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)700最大点灯時間16時間
  • NRX-180H用 防護カバー GENTOS

    NRX-180H用 防護カバー

    GENTOS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー
    材質ポリカーボネート質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7対応機種NRX-180H
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
  • センサー付LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    センサー付LEDヘッドライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,546税込1,701
    1個
    当日出荷
    センシングモード搭載超軽量ヘッドライト。充電式。材質:ABS。サイズ:約60×30×30mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約60×30×30電源タイプ充電式電球の種類LEDパッケージ化粧箱エコロジー商品省エネ
  • 「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM

    「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ

    KOOL BEAM
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
    用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED
  • 島田 防爆充電式LEDヘッドライト 島田電機

    島田 防爆充電式LEDヘッドライト

    島田電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
    用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト SNAP SOLO プリンストン

    LEDヘッドライト SNAP SOLO

    プリンストン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。 ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。
    幅(mm)69.8高さ(mm)38.1奥行(mm)38.1電源(V)単4形アルカリ電池(3個)付属電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)300照射距離(m)100最大点灯時間155時間
  • LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)

    LEDヘッドライト 2785 (防爆型)

    PELICAN(ペリカン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
    付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト RADIUS ZEFULS

    LEDヘッドライト RADIUS

    ZEFULS
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付。 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬。点灯モード。 SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)。 COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)。 SMD+COB:400ルーメン
    用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10エコロジー商品省エネ
  • ハイブリッドヘッドライト グランツ

    ハイブリッドヘッドライト

    グランツ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45エコロジー商品省エネ
  • 電池式ヘッドライトズーム付き 富士倉

    電池式ヘッドライトズーム付き

    富士倉
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。
    用途作業場やアウトドアの照射に!材質ABS・アルミニウム・シリコンゴム切換方式HIGH・LOW・FLASH・OFF質量(g)126連続使用時間(時間)HIGH:4、LOW:24明るさ(Lm)200
  • FENIXライト用オプション ストラップ FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ストラップ

    FENIX(フェニックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
  • FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
  • FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド

    FENIX(フェニックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
    トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
  • LEDヘッドライト Elut

    LEDヘッドライト

    Elut
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
    用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
  • ワイドLEDヘッドライト スマイルキッズ

    ワイドLEDヘッドライト

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    面発光LED(COBタイプLED)を採用し、広範囲を一度に明るく照らせるヘッドライトです。照射範囲は、左右約120度(左方向60度、右方向60度)、上下約70度(上方向約30度、下方向約40度)。ヘッド部は下方向に約40度角度調整ができます。
    材質本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、スイッチカバー/ゴム、ベルト/ポリエステル長さ(mm)ヘッドバンド長さ/最大内周約540(伸張時最大約700)寸法(mm)60×45×37(ベルト除く)質量(g)45光源白色COB-LED(1.5W相当)使用電池単4形乾電池3本(別売)電池寿命約10時間電源タイプ電池式アズワン品番65-2756-20明るさ(Lm)約130防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン

    LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
    セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
ヘッドライト