絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(49)
- 400~500未満(44)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(17)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- LOW:200/HIGH:380/COB:400/MAX:700(1)
- その他(1)
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(9)
- 93(1)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(86)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(65)
- 10~19時間(67)
- 20~29時間(48)
- 30~39時間(20)
- 40~49時間(42)
- 50~59時間(14)
- 60~69時間(14)
- 70~79時間(7)
- 80~89時間(7)
- 90~99時間(11)
- 100時間以上(53)
- 集光HIGH:2.5時間/集光LOW:6時間/散光HIGH:5.5時間/散光LOW:18時間/赤色:50時間/赤色点滅:90時間(1)
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(19)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・タジマツール(TJMデザイン)・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・PETZL・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・Beruf・PROGEAR・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・Nicron(ニクロン)・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る

LEDヘッドライト600lm
STAR Light¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用
LEDヘッドライトC501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式用途暗い場所での作業、アウトドアに付属品ヘッドバンド仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久全光束(Lm)約100(最大時)センサー赤外線センサー電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED
LED ロングタイムヘッドライト
Beruf¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3材質ABS樹脂質量(g)94(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50保護等級IPX4光源0.5W LED×1個使用電源アルカリ単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン防水保護等級IPX4点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間照射方式スポット電球の種類LED最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間エコロジー商品省エネ
Gシリーズ ヘッドライト専用充電ケーブル
GENTOS(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG本体寸法(mm)約500本体質量(g)約20
リバティBOX着脱式無段階調光ヘッドライト充電式
GENTOS¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ジェントス初 ダイヤル式無段階調光ヘッドライトが登場!。自分の好きな光量で調節でき、シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。最大700ルーメンの高出力、6.5時間の連続点灯が可能(最大172m先まで照射可能)。ダイヤルにて無段階調光可能で、Minモード時は27時間の連続点灯(55lm)。充電池単体でも充電可能(付属のUSB Type-Cケーブルにて)(型番:LY-18SB)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。また、本体からバッテリーの取り外しが可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適用途2m落下耐久とIP66(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めつきヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-18SB)質量(g)226電源Li-ion 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(型番:LY-18SB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.7×44.0×51.3防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源:約700~55照射距離(m)最大:約172連続点灯時間(時間)約6.5~27落下耐久(m)テスト:2
UV機能付小型多目的キーライト充電式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ACアダプターマイクロBセットPU1
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
ヘッドライト用ラバーバンド
GENTOS¥699税込¥7691個当日出荷フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンドトラスコ品番583-9220適合機種GTR-931H/GTR-951H/SR-144DH/HLX-339/HLX-449/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/cue
ヘルメット用点滅灯”キャットアイ”
谷沢製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です。トラスコ品番698-5377適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型セット内容ライト本体:1、キャットアイホルダー:1、単 4 型乾電池:2、ブラケット:1材質ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、キャットアイホルダー:ABS樹脂、(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド幅(mm)75色ライト部:赤、取付部:グレー高さ(mm)76.3品名ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型)奥行(mm)44.4寸法(縦×横×奥行)(mm)【本体】76.3×75.0×44.4
アリア1RGB
PETZL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~10照射距離(m)約130電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトC502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDズームヘッドライト(乾電池式)
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
LEDセフ着脱式ライトSF351D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
3LEDヘッドランプ
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利 LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。 高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時) 調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。 防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム寸法(mm)64×59×49質量(g)73長さ(cm)45~62保護等級IPX1光源高輝度白色LED×3使用電池単4形乾電池3個(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)ライト角度調整(°)90防水性IPX1照射距離(m)10電球の種類LED連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)エコロジー商品長寿命
専用充電池
GENTOS¥3,500税込¥3,8501個欠品中ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
SG 多機能キャップライト充電式
GENTOS¥2,298税込¥2,5281台当日出荷充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに付属品USB type-Cケーブル30cm仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
乾電池式 LEDフレキシブルネックライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
LEDヘッドライト
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ。本体は角度調節可能(上下各90°)。本体を取り外して使用できるバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)エコロジー商品省エネ
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ジェントスのヘッドライト CPシリーズ。単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載。最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)85電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.9×32×48保護等級IP66(準拠)使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~70照射距離(m)約125電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~15IP等級66落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
充電式 LEDヘッドライト
アックスブレーン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4
オーム電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ
オーム電機¥3,198税込¥3,5181式当日出荷USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約2.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大800防水性IPX4照射距離(m)30照射範囲ワイド
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
充電式LEDヘッドライト
KTC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600エコロジー商品省エネ・長寿命
H7R core、work、signature用電池蓋
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H7Rcore、work、signatureヘッドライトの電池蓋、紛失時や予備に。用途H7Rcore、work、signature用の電池蓋です。紛失時や予備等に。トラスコ品番563-1782材質ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)8奥行(mm)20グリーン購入法適合
USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
GTシリーズ フォーカスヘッドライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル。最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)206寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約530~250照射距離(m)約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~20IP等級66落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3718用充電器
タジマツール(TJMデザイン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リチウムイオン充電池3718専用の充電器用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
LEDキャップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無しエコロジー商品省エネ