絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(48)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(1)
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(10)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(86)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
最大点灯時間
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(18)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・タジマツール(TJMデザイン)・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・PETZL・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・Beruf・PROGEAR・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・Nicron(ニクロン)・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る

LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273868-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)
エスコ¥4,230税込¥4,6531台翌日出荷付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。エコロジー商品省エネ
ヘルメット用LED360°マルチワークライト スタンダードセット
HALO SL¥28,980税込¥31,8781個当日出荷国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5001電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アクアヘッドライトPRO
日本緑十字社¥2,598税込¥2,8581個欠品中水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。用途防災対策や屋外作業に。トラスコ品番577-2862セット内容ヘルメット用アタッチメント×4個材質/仕上本体:ABS樹脂色黒質量(g)81.5外形寸法(mm)70×55×63(ベルト除く)光源Cree高輝度白色チップ型LED×1灯使用電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)High約140/Low約40実用点灯時間High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)照射距離(m)最大時120
専用リチウムイオン充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池質量(g)48寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1対応機種TX-2000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約300
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット
ELPA¥2,942税込¥3,2361個3日以内出荷点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 使用シーンに合わせて調色できる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HL18RT
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
防水4カラーヘッドランプ
FIRE FOX¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性 角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です材質ABS樹脂寸法(mm)42×60×40(ランプ本体)質量(g)51保護等級IPX6連続使用時間(時間)白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50使用電池単四アルカリ電池×3(付属)点灯方式白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED電源タイプ電池式明るさ(Lm)白強/350電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED 三光色ヘッドライト
TAKENOW¥6,398税込¥7,0381個当日出荷赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。仕様演色:96CRI+質量(g)91バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)色温度2700-4500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)質量(g)21対応機種GF-106RG直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5本数1充電時間(時間)3.5充電池電圧(V)3.6充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)3.33充放電回数(回)約300
充電式LEDヘッドライト H19R Signature
LED LENSER¥52,980税込¥58,2781個当日出荷H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式メタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。幅(mm)48高さ(mm)227奥行(mm)48電源充電式本体質量(g)378充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:200(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
LEDヘッドライト
グランツ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック
LEDヘッドライト REMIX
プリンストン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番125-8438幅(mm)64色ブラック高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300電球の種類LED最大点灯時間150時間エコロジー商品省エネ
LED フォーカスコントロールヘッドライト
Beruf¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX3光源Cree XPG-Q5使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン防水保護等級IPX3点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間照射方式スポット&ワイド電球の種類LED最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト APX
プリンストン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。2018年トラスコ掲載ページ7 1083電球の種類LED
SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー
WING ACE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。 薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ! LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。 ノンスリップヘッドバンド仕様。仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150エコロジー商品省エネ
ヘッドライト用ポリシリコンバンド
EARTH MAN(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
ヘッドライト ティキナ
PETZL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
ヘッドライト アクティックコア
PETZL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100h
LEDヘッドライト 明るさ450Lm
¥2,490税込¥2,7391個当日出荷明るさを85Lm、180Lm、450Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に色黒材質(本体)アルミベルトヘッド:ノンスリップベルト本体質量(g)110(電池含まず)全光束(Lm)強:450/中:180/弱:85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44保護等級IPX8光源LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/中/弱光源色白電源タイプ電池式照射角90°照射距離(m)最大約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3/中:約4/弱:約10
LEDヘッドライト
JOB¥8,790税込¥9,6691個当日出荷充電池&乾電池兼用。スマートスイッチ付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
LEDヘッドライト REFUEL
Princeton Tec¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
2WAY ヘッドライト・USB
ロゴス¥1,346税込¥1,4811個6日以内出荷用途に応じて明るさを自在に調整できる、無段階調光式の蓄電式ヘッドライト。広範囲を照らす広角モードと、遠くをピンポイントを照らすスポットモードを搭載し、幅広いシーンで活躍します。本体にはマグネットを搭載しており、車体や金属面に固定してハンズフリーで使用可能。USB蓄電式で持ち運びもしやすく、さまざまな場面で使いやすいヘッドライトです。用途広角&スポットモードの2WAY!無段階調光タイプの蓄電式ヘッドライト。仕様広角&スポットモード2WAY・無段階調光・マグネット材質ABS質量(g)80電源蓄電式(リチウムイオン蓄電池)方式USB(TypeC)蓄電入力電圧(V)5構成本体、蓄電池ケーブル入力電流(A)1明るさ(Lm)【LED球値】130【ロゴス基準値】128点灯時間【常用】4~15時間蓄電時間(時間)4.5点灯方法【広角・スポット】白色(無段階調光)本体寸法(cm)8×3×4
LEDヘッドライト
平野商会¥949税込¥1,0441台6日以内出荷センサースイッチを搭載したLEDヘッドライト。手をかざすだけのハンズフリーで点灯するので、サイクリングやアウトドアに重宝します。ヘッドライトは照射角度の調節が可能な可動式です。材質ABS質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:240×25×35光源MAX200lm内蔵電池14500リチウムポリマー電池500mAh充電方式Type-C充電式、約2時間点灯時間(時間)約3(点灯パターンにより異なる)
CS バッテリーヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷繰り返し使える充電式ヘッドライト。モード切替で明るさ調整可能セット内容本体、Type-C USBケーブル:各1材質本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル質量(g)55電源リチウムポリマー電池800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×33(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12光源チップ型LED(発光ダイオード)1個充電時間(時間)3明るさHIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン防水保護等級IP44エコロジー商品省エネ
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能。手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、。意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
【H4】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ
ヘッドライト 500LM
Nicron(ニクロン)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷フォーカス機能付きヘッドライト。明るさ3段階調節可能。最大500LM。フォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。寸法(mm)46×45×75色ブラック質量(g)99
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG
GENTOS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷GFシリーズ専用のマグネットケーブル。充電方法。・本体充電(マグネットチャージング)。充電池直接充電共通。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG本体寸法(mm)29.2本体質量(g)21![LEDライト(黒色) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640656-251222-02.jpg)
LEDライト(黒色)
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単4電池1本で光る、クリップのついたポケットサイズのLEDライトです。 超高輝度パワーLED採用 クリップ付材質(本体)アルミ電池アルカリ単4電池x1点灯方式ON/OFFのみ色(本体)黒エコロジー商品省エネ
EINSTEIN 電池式
NEBO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)






![[充電式] クリップライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439899-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273868-251023-02.jpg)































![LEDライト(黒色) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640656-251222-02.jpg)