FA現場のお役立ち情報
6,134件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス3方締クランプ Strong Tool

    プレス3方締クランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    上・下・横の3方向から締める工具です。
    用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。トラスコ品番859-1954材質鋼板製口の開き(mm)60(タテ)口深(mm)60(ヨコ)
  • 豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売

    豆ジャッキ 46mm~54mm

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型ワークのビビリ止めに最適です。
    用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
  • シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト

    シャフト 公差m6 Aタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコ

    エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • M 6 皿ワッシャー エスコ

    M 6 皿ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
  • M36 平ワッシャー エスコ

    M36 平ワッシャー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • 洗浄ノズル ナベヤ

    洗浄ノズル

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
    材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    磁力付スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用カールコード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    立型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ穴付Uクランプ ナベヤ

    ねじ穴付Uクランプ

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドバー ナベヤ

    スタンドバー

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネクランプセット フジツール

    ハネクランプセット

    フジツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
    材質S45C硬度HRC35~40°
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

    ケーエム精密
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • フラットベースプレート ナベヤ

    フラットベースプレート

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密イケール ナベヤ

    精密イケール

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプセット ナベヤ

    取付クランプセット

    ナベヤ
    6,098税込6,708
    1セット(2組)
    3日以内出荷
    MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100

    ニューストロング販売
    6,498税込7,148
    1セット
    9日以内出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
  • クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(ARタイプ)

    ニューストロング販売
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
  • デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

    ネオスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)

    ショートプランジャー SPL

    MIYOSHI(小西製作所)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
金型用部品、位置決め部品