FA現場のお役立ち情報
6,134件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A35B19LM8×1.25-20LH5タイプフェノール樹脂製F17.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16締付トルク(N・m)14M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)6000
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)4タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX10W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX10W

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A1.3サイズ10W17L47材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL117D21S5寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5W113寸法T1(mm)7ナットダブルナットMM10×1材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d15W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:15保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d12W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R16W20H14.8質量(g)27.8タイプフェノール樹脂製D23MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08

    イマオコーポレーション
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R12W15.3H12.8質量(g)17.1タイプフェノール樹脂製D18MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-G

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・2本のパイプを軸方向に連結します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)116タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S

    イマオコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    ・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー用クランプピン QCBA-M QCBA0816-M5 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー用クランプピン QCBA-M QCBA0816-M5

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ・ボールインキャッチャー用のクランプピンです。 ・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
  • ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    ・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B5質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3.2D8.4C9.6E3.5GR12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B4質量(g)2.2タイプフェノール樹脂製F2.3D6.4C7.1E2.8GR9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A60B84質量(g)190タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D60C72E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B38HM16×2質量(g)1125タイプフェノール樹脂製F12D58C25E60G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)20200
金型用部品、位置決め部品