カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(161)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金
イマオコーポレーション¥519~税込¥571~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
ECL・ECLN カムレバー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
ビーロックPL
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(2セット)当日出荷から4日以内出荷材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51硬度ツメ/ローラー:58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
段付エジェクタピンEBJ
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥349~税込¥384~1本4日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥299~税込¥329~1本4日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
バリクランプ
カクタ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)当日出荷から翌日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC
イマオコーポレーション¥14,553税込¥16,0081個当日出荷クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
ダブルウェッジクランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
シロダンプ(防振パッド)
ナベヤ¥359~税込¥395~1枚4日以内出荷シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバーRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
ナベヤ¥559税込¥6151個当日出荷ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボールロックピン 鉄 無電解Ni
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C(HRC55以上)材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ワッシャー 特寸(ステンレス)
コノエ¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
トグルクランプ (オートアジャスト)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204