FA現場のお役立ち情報
3,579件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - プッシュタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。
  • インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
    材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-L]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-R]]----ロック時にレバーが右向き
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)6
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • パラレルブロックセット(平行台) 9組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 9組セット

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
  • パラレルブロックセット(平行台) 14組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 14組セット

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
  • パラレルブロックセット(平行台) TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台)

    TRUSCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
  • ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケース プランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥519~税込¥571~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
  • アシストインジケーター イマオコーポレーション

    アシストインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー イマオコーポレーション

    CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品Oリング(NBR 黒)×2個: CLR-127GL取付け時に使用、Oリング(FKM 緑)×2個: CLR-127GL-SUS取付け時に使用質量(g)235
  • インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(解除マーク付き)

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥819~税込¥901~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)95
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • インジケーター イマオコーポレーション

    インジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷
    種類インジケーターキャップキャップ付き
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
  • 位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    18日以内出荷
    材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    18日以内出荷
    材質工具鋼/焼入れ/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    18日以内出荷
    材質工具鋼/焼入れ/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品