カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

口金(内形クランプ用)
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
横型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
サイドクランプ
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
スライドクランプ BSGタイプ
ニューストロング販売¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキ
ナベヤ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパー
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ
ケーエム精密¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプレバー B型
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプセット
ナベヤ¥6,098~税込¥6,708~1セット(2組)3日以内出荷MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入