FA現場のお役立ち情報
6,134件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARラッチ プランジャー ニックス

    ARラッチ プランジャー

    ニックス
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    50日以内出荷
    スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
    材質【グロメット】ポリカーボネイト適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
  • スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

    ニューストロング販売
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T-スロットクランプ エスコ

    T-スロットクランプ

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • セットスクリュー エスコ

    セットスクリュー

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌々日出荷
  • スロットストップ エスコ

    スロットストップ

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
    材質焼入鋼
  • ストッパー(回転式) エスコ

    ストッパー(回転式)

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
  • ストッパー エスコ

    ストッパー

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)23寸法F(mm)22
  • スタッドボールト (旧EA620HS,HL用) エスコ

    スタッドボールト (旧EA620HS,HL用)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1本
    翌々日出荷
    旧EA620HS、HL用。
    寸法(mm)9.5×71サイズ3/8”
  • トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    縦ラッチ型。
    材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
  • トグルクランプ (ラッチ型) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ラッチ型・横フック型。
    材質スチール (亜鉛メッキ)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
    寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
  • トグルクランプ (ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ステンレス製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • ステップブロック (連結バネ付き) エスコ

    ステップブロック (連結バネ付き)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    連結バネ入り。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
  • ステップブロック エスコ

    ステップブロック

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • スクリュージャッキ エスコ

    スクリュージャッキ

    エスコ
    47,700税込52,470
    1個
    翌日出荷
    ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
    質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
  • ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
  • コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。六角レンチで締め込むことでシャフトを強力に固定できます。
  • コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。
    質量(g)22
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
  • シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER

    シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

    HALDER
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
    このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
    寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業

    角ピン用 スライドコア ガイドパーツ

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    24日以内出荷
    角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    45,980税込50,578
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 サイドブロック オイレス工業

    #2000 サイドブロック

    オイレス工業
    15,980税込17,578
    1個
    24日以内出荷
    金型用サイドブロックです。
    用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業

    角ピン用 スライドコアガイドユニット

    オイレス工業
    28,980税込31,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    62,980税込69,278
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業

    スライドコア アジャストタイプ パーツ

    オイレス工業
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドパーツ オイレス工業

    ガイドパーツ

    オイレス工業
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターギブセット オイレス工業

    センターギブセット

    オイレス工業
    25,980税込28,578
    1個
    24日以内出荷
    センターギブです。ボルトは付属していません。
    用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品