カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(161)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

#2000 サイドブロック
オイレス工業¥15,980~税込¥17,578~1個24日以内出荷金型用サイドブロックです。用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥44,980~税込¥49,478~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥69,980~税込¥76,978~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
角ピン用 スライドコアガイドユニット
オイレス工業¥28,980~税込¥31,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥48,980~税込¥53,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥62,980~税込¥69,278~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
センターギブセット
オイレス工業¥25,980税込¥28,5781個24日以内出荷センターギブです。ボルトは付属していません。用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
カムポジティブリターン
オイレス工業¥7,798税込¥8,5781個24日以内出荷CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。用途カム強制戻し部に。トラスコ品番363-0547材質高力黄銅鋳物(CAC304)幅(mm)48厚さ(mm)40全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 ガイドプレート
オイレス工業¥32,980~税込¥36,278~1個24日以内出荷摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ
オイレス工業¥7,498~税込¥8,248~1個24日以内出荷エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ガイドブッシュ SPR
オイレス工業¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷外径にリング溝付きです。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥40,500~税込¥44,550~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)
ボーセイ¥15,140~税込¥16,654~1箱(1000本)4日以内出荷板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥35,980税込¥39,5781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)108d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)59.3
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付材質鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)13寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)9.9寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥38,980税込¥42,8781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980税込¥50,5781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個24日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)8.2寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,980税込¥38,4781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4