FA現場のお役立ち情報
6,134件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・テーパー)

    アガトン
    13,980税込15,378
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。
    用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン

    可動ストッパ(6509/6579用)

    アガトン
    6,598税込7,258
    1本
    14日以内出荷
    用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)使用温度(℃)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)

    アガトン
    33,980税込37,378
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート)

    アガトン
    24,980税込27,478
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    12,980税込14,278
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)

    アガトン
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

    アガトン
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・圧入)

    アガトン
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストです。
    用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピンDP(ヒメノH7 大阪魂

    ダウエルピンDP(ヒメノH7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷
    寸法R(mm)1.5
  • ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂

    ウチネジダウエルピン(THMDP

    大阪魂
    885税込974
    1個
    翌々日出荷
  • ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂

    ウチネジダウエル(MDPH7

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ

    Elesa
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
  • フルートノブ おねじタイプ Elesa

    フルートノブ おねじタイプ

    Elesa
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • スリーロブノブ おねじタイプ Elesa

    スリーロブノブ おねじタイプ

    Elesa
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
    材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル

    ボルト用保護カバー ダークブラウン

    マサル
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン
  • ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル

    ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
    用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
  • ボルト用保護カバー 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 透明

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)透明
  • ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 42型 透明

    マサル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー グレー マサル

    ボルト用保護カバー グレー

    マサル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー ミルキー マサル

    ボルト用保護カバー ミルキー

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ミルキーホワイト
  • マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売

    マグネット付属ジグライナー

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    マグネットで側面設置可能です。
    用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
  • スライドクランプ ニューストロング販売

    スライドクランプ

    ニューストロング販売
    17,980税込19,778
    1個
    69日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
    用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
  • ハンドバイス用替スプリング カクタ

    ハンドバイス用替スプリング

    カクタ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    KH-1用補修部品です。
    トラスコ品番808-6853適合機種KH-1S幅(mm)6全長(mm)37
  • ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa

    ”ロッキングキー” おねじタイプ

    Elesa
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A5052材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
  • Tースロットボルト ニューストロング販売

    Tースロットボルト

    ニューストロング販売
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7054

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
    備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
  • ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂

    ニッケル BSイタラグ(ホリウチ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(45個)ほか
    翌々日出荷
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) kipp

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    kipp
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用

    kipp
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

    kipp
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kipp

    ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製

    kipp
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
    トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
  • ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション

    ボールスクリュー(半球タイプ)

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷
    面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
    用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
  • ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kipp

    ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

    kipp
    369税込406
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
金型用部品、位置決め部品