FA現場のお役立ち情報
3,578件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピング・ナット(メカ油圧方式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・ナット(メカ油圧方式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    メカ油圧式クランピング・ナットと組み合わせて使用します。
    用途クランピング・ナット用。材質スチール
  • ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドが空気圧で接触し、その高さを油圧で保持します。空気圧を調節することにより、ワークとの接触力を変更できます。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
  • ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
  • 工具セット イマオコーポレーション

    工具セット

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。 ワークのセットに。
    適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
  • ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用 イマオコーポレーション

    ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
  • スプリング ミニ サポート(マグネット付) スーパーツール

    スプリング ミニ サポート(マグネット付)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
  • スプリング ミニ サポート スーパーツール

    スプリング ミニ サポート

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売

    大型機用サイドクランプ

    ニューストロング販売
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
  • MC用ジグライナー ニューストロング販売

    MC用ジグライナー

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。
    用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:40取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
    用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    179税込197
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック 六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    99税込109
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0104材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
  • スピーディブロック 横型 SPEEDY B

    スピーディブロック 横型

    SPEEDY B
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    押しと引きの両方で使えます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール
  • グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80タイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    難しい角度切りが簡単にできます。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。仕様ブリスターパック入りトラスコ品番853-4703材質アルミ合金角度調整範囲45~90°締め付け幅(mm)(最大)75mm
  • 接続金具 ニューストロング販売

    接続金具

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
    用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD コンパクトクランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209,800税込230,780
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
    用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
  • モノブロックライザブロック ノガ

    モノブロックライザブロック

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。
    トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108
  • モノブロックボックスセット ノガ

    モノブロックボックスセット

    ノガ
    239,800税込263,780
    1組
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
金型用部品、位置決め部品