カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モノブロック8000Nエキストラロングアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8463セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)132アーム(高さ)-43~155mmクランプ力(N)8000
モノブロック16000Nショートアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8461セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33適合T溝幅(mm)12~28アーム(高さ)0~88mmクランプ力(N)16000
モノブロック12000Nロングアーム
ノガ¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8462セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)61アーム(高さ)-8~102mmクランプ力(N)12000
ピッコロライザブロック
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高さのあるワークをクランプする時にピッコロに積み重ねて使用します。トラスコ品番818-8458幅(mm)32高さ(mm)60奥行(mm)73
ピッコロボックスセット6500N
ノガ¥239,800税込¥263,7801組当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
ピッコロ
ノガ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32高さ(mm)62.5奥行(mm)73
チェーンクランピング装置セット
ノガ¥129,800~税込¥142,780~1組当日出荷から4日以内出荷チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000
受ネジ M14
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷広範囲で使用出来ます。用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
タップアンドノーズクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ
アキュレイト¥979~税込¥1,077~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。材質ステンレスA2表面処理パシベートRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+黒ニッケルのタイプ
アキュレイト¥979~税込¥1,077~1袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。材質鉄表面処理黒ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 鉄+ニッケルめっきのタイプ
アキュレイト¥979~税込¥1,077~1袋(50個)4日以内出荷スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。材質鉄表面処理ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
8x25mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
76mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-95材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)76寸法D(mm)14.5寸法B(mm)99寸法C(mm)22寸法HM10
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥5,880税込¥6,4681個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12![M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641264-170331-02.jpg)
M8 x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)
M20x315mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA948DP-57材質SCM435寸法A(mm)315寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20![M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641072-170331-02.jpg)
M20x125mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷エスコ品番EA948DP-53材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20![M20x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641054-170331-02.jpg)
M20x100mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA948DP-52材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20![M20x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641027-170331-02.jpg)
M20x 80mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA948DP-51材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM20![M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641002-170331-02.jpg)
M8 x125mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)
M16x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16![M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640808-170331-02.jpg)
M16x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16![M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640686-170331-02.jpg)
M16x100mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16![M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640494-170331-02.jpg)
M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥315税込¥3471個5日以内出荷エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8![M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640467-170331-02.jpg)
M12x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12![M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640345-170331-02.jpg)
M12x125mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12



















![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)





![M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641264-170331-02.jpg)
![M20x315mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641203-170331-02.jpg)
![M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641072-170331-02.jpg)
![M20x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641054-170331-02.jpg)
![M20x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641027-170331-02.jpg)
![M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641002-170331-02.jpg)
![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)
![M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640808-170331-02.jpg)
![M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640686-170331-02.jpg)
![M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640494-170331-02.jpg)
![M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640467-170331-02.jpg)
![M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640345-170331-02.jpg)
![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)