カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PB
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト
スーパーツール¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
スケイタ芯出プレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
スクリューロック
スーパーツール¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。用途薄物ワークのクランプに。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻