カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(573)
- イマオコーポレーション(560)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

押し型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
コンパクトサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型
ナベヤ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
ノックピン落下防止プラグ
ハヤシ¥71~税込¥78~1個当日出荷から3日以内出荷ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP)
ナベヤ¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。材質SKH51表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBE型
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から23日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー プロテクション キャップ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
セットベース(セリボルトタイプ) PE
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から8日以内出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PC
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
センタージャッキ
ニューストロング販売¥9,998~税込¥10,998~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
薄型パラレルブロック(ステップなし)
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)当日出荷から92日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。材質S45C
Tスロットナット
ナベヤ¥559税込¥6151個欠品中ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥551~税込¥606~1パック(4個)当日出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装