絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(648)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(524)
- OSG(オーエスジー)(337)
- イシハシ精工(232)
- プロトティップ(172)
- サンドビック(146)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(91)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(67)
- FACOM(56)
- ライト精機(35)
- NACHI(不二越)(25)
- JTC(25)
- KUKKO(クッコ)(21)
- イスカル(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・NACHI(不二越)・JTC・KUKKO(クッコ)・イスカル・ブランドをもっと見る

プールタップ除去工具セット
アヅマ工具¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)ほか当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
ハンドタップ (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ラチェットタップホルダー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷これ1つで M6~M14までのタップに対応!!用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
T型タップハンドル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
エキストラクター らせん型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
スクリューエキストラクターセット
HASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(並目)
エキストラクターセット
アヅマ工具(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷特につかめないパイプの除去に最適です。用途折れたパイプの除去にご使用ください。
ハンドタップ (先)
TRUSCO¥759~税込¥835~1本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
六角軸ドリル収納ケース 10本
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611個当日出荷各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長115mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS色【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】30収納本数(本)10適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大115まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11
タフレット・サライ用 SR-TF
TDT(田野井)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)