絞り込み
ねじの呼び
  • BSPT 1/8(1)
  • BSPT 1(1)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 5/16(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • M8(9)
  • M9(1)
  • M10(119)
  • M12(20)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • TR14(2)
  • UNC 5/16(2)
  • UNC 3/8(13)
  • UNF 5/16(4)
  • UNF 3/8(11)
  • UNJF 3/8(3)
  • W3/8(2)
  • その他(4)
食付
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(19)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 4.5(8)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(119)
  • バナジウムハイス(8)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(9)
  • 超硬合金(49)
  • 鋼(1)
  • 電着ダイヤモンド(1)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 70(7)
  • 72(2)
  • 73(47)
  • 74(5)
  • 75(17)
  • 80(18)
  • 82(8)
  • 85(2)
  • 90(25)
  • 95(5)
  • 100(133)
  • 105(1)
  • 110(4)
  • 128(1)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 200(3)
シャンク径(mm)
  • 10
  • 3(229)
  • 4(469)
  • 5(412)
  • 5.5(429)
  • 6(749)
  • 6.2(408)
  • 7(592)
  • 8(518)
  • 8.5(414)
  • 10.5(339)
  • 11(288)
  • 12(264)
  • 12.5(308)
  • 14(500)
  • 15(246)
  • 17(212)
  • 18(245)
  • 20(196)
  • 23(246)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(4)
  • TiN系コーティング(5)
  • その他コーティング(51)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(13)
  • 窒化処理(NI)(3)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 8.2(2)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 13.5(2)
  • 14(9)
  • 15(40)
  • 15.1(2)
  • 16(9)
  • 18(7)
  • 20(62)
  • 21(3)
  • 24(16)
  • 25(4)
  • 25.5(2)
  • 29(8)
  • 30(4)
8.2・9・10・10.5・11・12・13・13.5・14・15・15.1・16・18・20・21・24・25・25.5・29・30・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • カーメックス(68)
  • プロトティップ(67)
  • ワルター(37)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • グーリング(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • イシハシ精工(2)
  • ライト精機(1)
  • フェルケル(1)
カーメックス・プロトティップ・ワルター・OSG(オーエスジー)・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イシハシ精工・ライト精機・フェルケル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機

    ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ)

    プロトティップ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス・合金鋼用タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-T チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
  • 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル

    両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

    フェルケル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
    用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
  • 転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ

    転造タップ NIDコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    転造タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス

    MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

    カーメックス
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    4日以内出荷
    内径/外径内径
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
    用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
  • 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    23日以内出荷
    ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
    用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
  • 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    23日以内出荷
    ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
    用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
  • 8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング

    8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
  • 8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
タップ・ダイス