ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

1,028件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルソケット 田倉工具ドリルソケット田倉工具(7件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
87,980税込96,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ツールキャップ MSTコーポレーションツールキャップMSTコーポレーション
59,980税込65,978
1袋(500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
76,980税込84,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
72,980税込80,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
62,980税込69,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
52,900税込58,190
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
94,980税込104,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
56,980税込62,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーションコレットホルダ高速仕様MSTコーポレーション
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
フェイスミルアーバ BIG DAISHOWAフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。材質AF1寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
高精度コレットホルダ NTツール高精度コレットホルダNTツール
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.9MB)
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
53,980税込59,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
ロングドリルソケット 田倉工具ロングドリルソケット田倉工具
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。材質A1寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
スリムハイドロチャック NTツールスリムハイドロチャックNTツール
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
56,980税込62,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
マスターレッド BIG DAISHOWAマスターレッドBIG DAISHOWA
85,980税込94,578
1個
当日出荷
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
コレットホルダ シャンクHSK63A NTツールコレットホルダ シャンクHSK63ANTツール
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ツーリング