カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- アーバー(2)
- チャック(4)
- ツーリングホルダ(8)
- コレット(8)
- ツーリング用アダプタ(5)
- 芯だし・位置測定(2)
- ツーリング関連商品(61)
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- イスカル(46)
- サンドビック(10)
- 日研工作所(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- ワルター(5)
- MSTコーポレーション(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(2)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- フジツール(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
ツーリング :「R12」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
商品豆知識

スチール製芯出しバー
フジツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から9日以内出荷Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
逆転内蔵タッパチャック
日研工作所¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
ロジック4ターン 外径加工用ホルダー PCLXR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー DDJNR/L-JHP-MC
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応、高剛性外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L-04S
イスカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/L
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から9日以内出荷CXMGチップ用交換式内径加工用ヘッドです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー SDHCR/L-S
イスカル¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応