カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- エボナイト(2)
- コバルトハイス(73)
- サーメット(7)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(355)
- 合金工具鋼(2)
- 樹脂(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(17)
- 超硬合金(288)
刃長(mm)
全長(mm)
50・60・70・80・90・100・110・120・125・130・135・140・150・160・165・170・180・200・210・230・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- 大見工業(457)
- 岡崎精工(300)
- EIKO(栄工舎)(206)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(132)
- 日研工作所(87)
- 大洋ツール(83)
- タイテックス(67)
- ワルター(59)
- RS PRO(36)
- グーリング(29)
- エスコ(17)
- ニチアロイ(日本超硬)(10)
- イスカル(9)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 第一ツール(8)
- サンドビック(6)
- TRUSCO(6)
- アサヒ工具(6)
- 三洋工具(6)
- ブランドをもっと見る
大見工業・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・大洋ツール・タイテックス・ワルター・RS PRO・グーリング・エスコ・ニチアロイ(日本超硬)・イスカル・RYOCO(菱高精機)・第一ツール・サンドビック・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・ブランドをもっと見る
29ページ目: リーマ

ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
EIKO(栄工舎)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
QCブリッジリーマ 替刃
MUST TOOL¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
QCアダプタ 6分用
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCアダプタ
MUST TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
QCアダプタ 6分用
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
岡崎精工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート