1,686件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
    付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(200枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-02流量2L/min直径×高さ(mm)Φ173×980
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-01流量2L/min直径×高さ(mm)Φ170×734
  • 廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン

    廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ

    アズワン
    19,800税込21,780
    1個
    3日以内出荷
    ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
    仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
  • 安全廃液キャップ用オプション アズワン

    安全廃液キャップ用オプション

    アズワン
    54,900税込60,390
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
    仕様フィルター交換周期:12ヶ月材質PPアズワン品番4-6718-01
  • 廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン

    廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ

    アズワン
    19,800税込21,780
    1個
    3日以内出荷
    ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
    仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバーグリーン径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20アズワン品番4-772-23タンクサイズ352×182×420mm
  • 水切りワゴン用逆さ置き棚 アズワン

    水切りワゴン用逆さ置き棚

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷
    メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
    材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
  • ガラスインサート La-Pha-Pack

    ガラスインサート

    La-Pha-Pack
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。インサート。
    用途2mL用材質透明ガラス容量(mL)0.1備考脚なしアズワン品番65-2753-39
  • クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入 Polylab

    クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入

    Polylab
    4,798税込5,278
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    材質PP適合チューブ(mL)1・1.8
  • HPLC用廃液回収容器 組み込み式カーボンフィルター PP製継手付き JUSTRITE

    HPLC用廃液回収容器 組み込み式カーボンフィルター PP製継手付き

    JUSTRITE
    81,980税込90,178
    1セット
    翌々日出荷
    臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。
    アズワン品番4-6161-11
  • HPLC用廃液回収容器 28161用カーボンフィルター 1ケース 3個入 JUSTRITE

    HPLC用廃液回収容器 28161用カーボンフィルター 1ケース 3個入

    JUSTRITE
    107,999税込118,799
    1ケース(3個)
    翌々日出荷
    臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。
    アズワン品番4-6161-12
  • セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワン

    セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入

    アズワン
    2,340税込2,574
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
    材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
  • オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワン

    オートプレートウォッシャー APWシリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1本ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 超音波洗浄機 エスエヌディ

    超音波洗浄機

    エスエヌディ
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
    付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
  • 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ

    試験管乾燥器 LD-490N

    ナリカ
    198,000税込217,800
    1個
    4日以内出荷
    試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
    寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入

    福沢商事
    71,980税込79,178
    1箱(100本)
    10日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-38
  • 鉋目角コースター 福井クラフト

    鉋目角コースター

    福井クラフト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):88mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):17mm●重量:64g●材質:熱硬化性樹脂
  • 乱彫りソーサー 福井クラフト

    乱彫りソーサー

    福井クラフト
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(H):18mm●重量:112g●材質:ABS樹脂
  • 木目茶托 全面塗 福井クラフト

    木目茶托 全面塗

    福井クラフト
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):119mm●サイズ(H):20mm●重量:30g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4732-45
  • 網代コースター 福井クラフト

    網代コースター

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(H):4mm●重量:28g●材質:ABS樹脂
  • 瓢型茶碗蒸し台 福井クラフト

    瓢型茶碗蒸し台

    福井クラフト
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):25mm●重量:55g●材質:ABS樹脂
  • 薄挽だるま茶托 福井クラフト

    薄挽だるま茶托

    福井クラフト
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 椿皿 福井クラフト

    椿皿

    福井クラフト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 朝顔茶托 福井クラフト

    朝顔茶托

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):20mm●重量:42g●材質:熱硬化性樹脂
  • 多用受皿 福井クラフト

    多用受皿

    福井クラフト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 千筋木目渦茶托 福井クラフト

    千筋木目渦茶托

    福井クラフト
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • 千筋茶托 福井クラフト

    千筋茶托

    福井クラフト
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • 吹上受皿 福井クラフト

    吹上受皿

    福井クラフト
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):18mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
  • 新千筋茶托 福井クラフト

    新千筋茶托

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):19mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4732-49
  • 小判茶托 福井クラフト

    小判茶托

    福井クラフト
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 樹脂茶せん 癖直し付き 福井クラフト

    樹脂茶せん 癖直し付き

    福井クラフト
    6,898税込7,588
    1個
    45日以内出荷から95日以内出荷
    仕様●サイズ(W):55mm●サイズ(H):112mm●材質:ポリプロピレン
  • 隅切茶碗蒸台 福井クラフト

    隅切茶碗蒸台

    福井クラフト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:46g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4732-16
  • 隅切茶碗蒸皿 福井クラフト

    隅切茶碗蒸皿

    福井クラフト
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):22mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
  • だるま茶托 福井クラフト

    だるま茶托

    福井クラフト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):20mm●重量:45g●材質:熱硬化性樹脂
  • 4寸 福茶托 福井クラフト

    4寸 福茶托

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):122mm●サイズ(H):23mm●重量:27g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4732-54
  • 4寸 象谷茶托 全面塗 福井クラフト

    4寸 象谷茶托 全面塗

    福井クラフト
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(H):23mm●重量:87g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4732-47
  • 4寸 菊ノミ彫茶托 福井クラフト

    4寸 菊ノミ彫茶托

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):119mm●サイズ(H):26mm●重量:58g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4732-61
  • 4.5寸 菊ノミ彫銘々皿 福井クラフト

    4.5寸 菊ノミ彫銘々皿

    福井クラフト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):142mm●サイズ(H):20mm●重量:88g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4733-03
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄