1,693件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンシールバッグ HMシリーズ ホギ

    ワンシールバッグ HMシリーズ

    ホギ
    7,998税込8,798
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙シール幅(mm)10色(インジケーター)EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
  • ウルトラソニックカーボンクリーナー プロステップ

    ウルトラソニックカーボンクリーナー

    プロステップ
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
    用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
  • ミラーガラスオーブントースター ツインバード

    ミラーガラスオーブントースター

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
    付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
  • ミラーガラスオーブントースター ツインバード

    ミラーガラスオーブントースター

    ツインバード
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
    付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
  • サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用)

    マクセル
    12,980税込14,278
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
  • サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用)

    マクセル
    14,980税込16,478
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
  • サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用)

    マクセル
    12,980税込14,278
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
  • サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用)

    マクセル
    14,980税込16,478
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
  • サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用)

    マクセル
    9,998税込10,998
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
  • サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用)

    マクセル
    14,980税込16,478
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
  • サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用)

    マクセル
    11,880税込13,068
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
  • サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用)

    マクセル
    12,980税込14,278
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
  • サンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用)

    マクセル
    9,998税込10,998
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
  • サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用)

    マクセル
    11,880税込13,068
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
  • サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径7~14mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径7~14mm用)

    マクセル
    11,880税込13,068
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
  • サンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用)

    マクセル
    9,998税込10,998
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
  • 殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン

    殺菌保管庫 アポロンキーパーD3

    アズワン
    114,998税込126,498
    1台
    4日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
    仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
  • 小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ

    小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド

    タカゾノ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
    外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137アズワン品番69-3866-79
  • アルカリ性洗剤インパクトA 20kg アテクト

    アルカリ性洗剤インパクトA 20kg

    アテクト
    37,980税込41,778
    1箱
    3日以内出荷
    浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
    内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85
  • EnClean(R) ブラシ カーディナルヘルス

    EnClean(R) ブラシ

    カーディナルヘルス
    79,980税込87,978
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    より衛生的なコネクタ管理を実現。ハンドル 持ちやすいデザイン。丈夫なブラシ 洗浄しやすいようISO80369-3にフィットする設計。プラグ 洗浄中にコネクタ開口部をカバー。通気性キャップ 使用後に乾燥しやすいデザイン。患者名 裏側に記載可能。ストラップ ベッドサイドやポールに掛けることが可能
    アズワン品番68-5586-55
  • ENT-30 4L 4本 クリーンケミカル

    ENT-30 4L 4本

    クリーンケミカル
    36,980税込40,678
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
    使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)4主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-85
  • ENT-30 2L 5本 クリーンケミカル

    ENT-30 2L 5本

    クリーンケミカル
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
    使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)2主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-84
  • ENT-20 4L 4本 クリーンケミカル

    ENT-20 4L 4本

    クリーンケミカル
    23,980税込26,378
    1箱(4本)
    6日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
    使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)4主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-83
  • ENT-40 1L 5本 クリーンケミカル

    ENT-40 1L 5本

    クリーンケミカル
    9,898税込10,888
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
    使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-86
  • ENT-40 4L 4本 クリーンケミカル

    ENT-40 4L 4本

    クリーンケミカル
    27,980税込30,778
    1箱(4本)
    6日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
    使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-87
  • ENT-20 1L 5本 クリーンケミカル

    ENT-20 1L 5本

    クリーンケミカル
    8,198税込9,018
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
    使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)1主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-82
  • CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本 クリーンケミカル

    CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
    使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
  • ミニパイプクリーナーロング レッド 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング レッド

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • ミニパイプクリーナーロング ホワイト 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング ホワイト

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • ミニパイプクリーナーロング ブルー 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング ブルー

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • ミニパイプクリーナーロング グリーン 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング グリーン

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • ミニパイプクリーナーロング イエロー 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング イエロー

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • ミニパイプクリーナー レッド 椿本興業

    ミニパイプクリーナー レッド

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
  • ミニパイプクリーナー ホワイト 椿本興業

    ミニパイプクリーナー ホワイト

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
  • ミニパイプクリーナー ブルー 椿本興業

    ミニパイプクリーナー ブルー

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
  • ミニパイプクリーナー グリーン 椿本興業

    ミニパイプクリーナー グリーン

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
  • ミニパイプクリーナー イエロー 椿本興業

    ミニパイプクリーナー イエロー

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
  • パイプクリーナー レッド 椿本興業

    パイプクリーナー レッド

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • パイプクリーナー ホ付き レッド 椿本興業

    パイプクリーナー ホ付き レッド

    椿本興業
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
  • パイプクリーナー ホ付き ホワイト 椿本興業

    パイプクリーナー ホ付き ホワイト

    椿本興業
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄