カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷交換用ヒーター400W適合機種PJ-216A 100V-400Wアズワン品番61-3774-90
プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷交換用ヒーター650W適合機種PJ-216A 100V-650Wアズワン品番61-3774-89
ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3203シリーズ
フロン工業¥35,980~税込¥39,578~1個26日以内出荷SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。材質SUS304形状角型高さ(mm)160
ETFEコーティング丸型洗浄カゴ F-3202シリーズ
フロン工業¥18,980~税込¥20,878~1個26日以内出荷SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。材質SUS304形状丸型
ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3201シリーズ
フロン工業¥13,980~税込¥15,378~1個26日以内出荷SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。材質SUS304形状角型
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ
フロン工業¥80,980~税込¥89,078~1個13日以内出荷ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
スリムワゴン
エムケー精工¥16,980~税込¥18,678~1台8日以内出荷から33日以内出荷スリムタイプで隙間収納に適しています。前面にも収納スペースがあり、よく使う物品の収納に便利です。キャスター付きで移動が容易です。
廃液回収容器 1476シリーズ
アズワン¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。種別Justrite αΩβ 7.5Lアズワン品番3-9785-02
滅菌ケース アルミニウム製
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
滅菌ケース アルミニウム製
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から16日以内出荷豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。材質本体/アルミニウム、マット/シリコン滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
揺動装置
アズワン¥244,000税込¥268,4001個当日出荷カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
乾熱滅菌器 KMシリーズ
アズワン¥141,000~税込¥155,100~1台当日出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機
アイワ医科工業¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個(1kg)4日以内出荷環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。液性アルカリ性
植物光合成用気体採取ポリ袋
ナリカ¥3,988税込¥4,3871パック(20枚)5日以内出荷光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
クリーンバスケットSUS304製
TGK(東京硝子器械)¥7,128~税込¥7,841~1個6日以内出荷持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
食器洗浄機用ヒートラベル
ミクロン¥95,980税込¥105,5781個(1000枚)5日以内出荷貼るだけで表面温度を記録する。不可逆種別TDI 12mm×12mm寸法(mm)12×12テープ幅(mm)12精度変色:±1%(1000℃以下:±1℃)変色温度(℃)71アズワン品番61-3816-49
ブラシ(MPフーズ)
アラム¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)
アズワン¥71,300~税込¥78,430~1個当日出荷LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
キャリア溶媒回収装置
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。種別ソルベントリサイクラーアズワン品番3-5535-01