絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アカギ(503)
  • AWJ(412)
  • エスコ(291)
  • 昭和コーポレーション(243)
  • 日栄インテック(129)
  • 未来工業(62)
  • TRUSCO(55)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • カクダイ(34)
  • オンダ製作所(19)
  • bitstrong(15)
  • I-VALUE(15)
  • ミヤコ(10)
  • BAND-IT(バンドイット)(9)
  • モリテック(8)
  • 因幡電工(7)
  • シーシーアイ(7)
  • カナレ電気(6)
  • TBC(タブチ)(6)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • SUS201(7)
  • SUS304(355)
  • SUS316(2)
  • SUS430(13)
  • その他(110)
  • エラストマー(400)
  • ゴム(1)
  • スチール(415)
  • ステンレス(66)
  • ポリアセタール(POM)(2)
  • ポリアミド(PA)(3)
  • ポリエチレン(PE)(11)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(52)
  • 亜鉛めっき鋼板(136)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩ビ(PVC)(30)
  • 樹脂(10)
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(838)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。

商品豆知識

1,959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット ユニクロ製モノタロウ(38件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット SUS304製モノタロウ(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
Bバンド フカガワBバンドフカガワ(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウSUS304製1ツ穴T型足モノタロウ(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
T足 アカギT足アカギ(17件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
14税込15特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
1ツ穴T足 アカギ1ツ穴T足アカギ(16件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン1ツ穴T足 アカギステン1ツ穴T足アカギ(23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質U-PVC
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン溶接T足 アカギステン溶接T足アカギ(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
アングルカバー TRUSCOアングルカバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
PPサドル 鋼管用 アカギPPサドル 鋼管用アカギ(17件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製ホワイト
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナット アサヒAVナットアサヒAV(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
PPサドル HI アカギPPサドル HIアカギ(3件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
...

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具